Artikel | Piedestal Pump |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 54 @ 55 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 41-73 @ 70-30 ft |
Avtappningsplugg | Lätt tillgänglig |
Duty | Kontinuerlig |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 85 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 81 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 78 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 75 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 73 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 66 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 59 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 50 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 41 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 21 |
Höjd | 7.5 " |
Husets material | Noryl |
HP krävs | 1-1/2 |
Pumphjulsmaterial | Noryl |
Pumphjulstyp | Stängt |
Inlopp | 1-1 / 2 " |
Inloppstryck | 75 PSI |
Längd | 9 1 / 3 " |
Max. Falltryck | 100 PSI |
Max. Flytande viskositet | 100 XNUMX SSU |
Max. Huvud | 82 Ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Classic Outlet | 1-1 / 2 " |
Portrotation | 4 Positionssteg |
Skruvmaterial | Rostfritt stål |
Tätningsapplikation | Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel |
Tätningsmaterial | Viton, Noryl (TM), kol, keramik |
Tätningstyp | Mekanisk |
Axelmaterial | Rostfritt stål |
Typ | Kemikaliebeständig |
Volut material | Noryl |
Vättade material | Noryl, SS, Viton, Kol, Keramik |
Bredd | 7.625 " |