DAYTON 4HEY6 Shallow Well Jet Pump Plast 1 Hp | AD7YRL

DAYTON 4HEY6 Shallow Well Jet Pump Plast 1 Hp

Finns i lager
Artikel: AD7YRL Modell: 4HEY6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt brunn Jet Jet Pump
Amps15.6/7.8
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI16.5/2.5
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI13.8 2.2
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI11.4/1.9
GPM för vatten @ 25 ft @ 30, 50 PSI8.3 1.2
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI19.1 6.1
Höjd9"
HP1
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd23 "
Max. Falltryck140 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
Max. Driftstemperatur95 F
MotorhöljeODP
motortypKondensatorstart
NPT-inlopp1.25
NPT-utlopp1
Classic Outlet1 "NPT
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
Pumpmaterialtermoplast
TätningstypMekanisk
Stänga av63 PSI
Suglyft25 Ft.
Spänning115/230
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.0325
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. FalltryckAmpsFörstärkare ACMax. InloppstryckNPT-utloppClassic OutletBreddGPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSIPris
DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.310 473 kr
DAYTON 1D874 Pump Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.78 342 kr
DAYTON 1D876 Pump Jet Shallow Well | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.56 873 kr
DAYTON 1D878 Pump Jet Shallow Well | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.511 577 kr
DAYTON 1D880 Pump Jet Shallow Well | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.07 277 kr
DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.36 616 kr
DAYTON 4HEY3 Grunt brunn Jetpump plast 1/3 hk | AD7YRH 4HEJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.16 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HEY6 Shallow Well Jet Pump Plast 1 Hp
8 675 kr /enhet