DESTACO 2002 Series vertikala hållarklämmor, U-stång


Filter
Klämarmslängd: 1.93 " , Clamp Arm Style: U-bar , Diameter: 0.220 " , Hållbarhet: 600 kg , Material: Stål , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: M6 , Typ: Vertikalt handtag håll nere
StilModellTotal längdBaslängdBasbreddVäxla Lock PlusClamp Bar öppningHandtagets öppningHöjd under klämarmMontering BasePris (ex moms)
A
2002-U
3.29 "--Nej75 °66 °0.95 "Fläns338 SEK
B
2002-UR
4.270 "--Ja75 °66 °0.95 "Fläns494 SEK
C
2002-UBR
4.270 "1.36 "-Ja75 °66 °1.28 "Rakt792 SEK
D
2002-U207
4.270 "1.34 "1.76 "Nej90 °72 °1.25 "Fläns289 SEK
E
2002-UR207
4.270 "1.34 "1.76 "Ja75 °57 °1.25 "Fläns624 SEK
F
2002-UB
4.270 "1.36 "0.25 "Nej75 °66 °1.28 "Rakt388 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?