Vertikala hållklämmor har ett rakt handtag som är orienterat vinkelrätt mot basen (när det är i låst läge) och används för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot arbetsstycken. De används för att ofta klämma / lossa arbetsstycken under hela operationen. Destaco 2002-serien klämmor har stålkonstruktion med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för strukturell styrka och hållbarhet. De har ett långt handtag med stort handspel och nära vertikal klämkontakt för ökad användarsäkerhet och säker klämning. Dessa klämmor ger en maximal lasthållningskapacitet på 600 lb. Destaco 2002-UR207-klämman har ett bult-/monteringsmönster som är utbytbart med Destaco 207-seriens vertikala klämmor. Den är utrustad med en U-spännarm för att fästa en justerbar spindelenhet längs spännstångens längd. Denna klämma har en flänsad basmonteringsstil för enkel installation på en plan yta/arbetsstycke. Den levereras med Toggle Lock Plus-funktion för sekundär låsning av klämman som förhindrar att den öppnas av misstag under operationen. Raptor Supplies levererar denna manuella klämma i varianter med en solid klämstång för fixering av en spindel på en fast plats; ett bultmönster utbytbart med 202-seriens klämmor. Vi erbjuder även en liknande klämma utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Användningsområden:
Destaco 2002-UR207 vertikal hållklämma är lämplig för flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin för att utföra applikationer, såsom förslutning, svetsning, träbearbetning, montering och fixturkontroll.
Funktioner:
- Destaco 2002-UR207 vertikal nedhållningsklämma är utrustad med ett långt vertikalt handtag för nära vertikal klämkontakt och ett stort handspel för användarsäkerhet.
- Detta handtag öppnar upp till 57 grader för att öppna klämstången upp till 75 grader.
- Den levereras med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
- Denna klämma ger en maximal hållkapacitet på 600 lb.
- Den har en U-spännstång för att rymma den bifogade spindeln på olika platser.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb och säker installation.
- Den har stålkonstruktion med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för strukturell styvhet och motstår regelbundet slitage.
- Denna klämma har ett utbytbart bult/monteringsmönster med klämmor i 207-serien.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 215208-M: Dessa spindelenheter är fästa på klämstången på Destaco 2002-UR207 klämman för att hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 215105: Raptor Supplies levererar flänsbrickor för åtdragning av spindlarna på en fast plats.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2002-UR207 vertikal hållklämma uppfyller ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2002-UR207 vertikal håll-down action klämma har gängade monteringshål på sin flänsförsedda bas för enkel och säker installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka varianter av Destaco 2002-UR207-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder denna manuella klämma i varianter med solid stångstil (Destaco 2002-SR207) för fast spindelpositionering och ett bultmönster utbytbart med 202-seriens klämmor (Destaco 2002-UR). Vi levererar även en liknande klämma (Destaco 2002-U207) utan Toggle Lock Plus-mekanism för användning i operationer där sekundär låsning av klämman inte krävs.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vertikala nedhållningsklämmor manövreras manuellt med ett vertikalt handtag/spak för att flytta klämarmen. Denna handtagsrörelse trycker spännarmen eller den bifogade spindeln mot arbetsstycket och hindrar det från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Klämkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala hållfastheten hos klämman, mätt under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer som spindlarnas position i klämstänger och motsatt kraft som appliceras på klämman.