Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 2002-UBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.28 tum, armlängd 1.93 tum | AJ8AZE

DESTACO 2002-UBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.28 tum, armlängd 1.93 tum

Finns i lager
Artikel: AJ8AZE Modell: 2002-UBR
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal hållklämma
Stångbredd (in.)0.5 "
Baslängd1.36 "
Klämarmslängd1.93 "
KlämarmstilU-bar
Clamp Bar öppning75 grader
HandleVertikal
Handtagets öppning66 grader
Hantera stilRakt
Höjd under klämarm1.28 "
Hållkapacitet600 kg
MaterialStål
Montering BaseRakt
Totala höjden5.28 "
Total längd4.270 "
Växla Lock PlusJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)9.3
Fartygets längd (cm)6.71
Fartygets bredd (cm)2.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBaslängdBasbreddVäxla Lock PlusClamp Bar öppningHandtagets öppningHöjd under klämarmMontering BasePris
DESTACO 2002-U Håll ned Action Clamp, 1.93 tums Clamp Arm, 600 lb | AC8PMB 3CXV4 2002-U3.29 "--Nej75 grader66 grader0.95 "Fläns400SEK
DESTACO 2002-UR Vertikal Hold Down Action Clamp, flänsad bas, 600 lb | AC8PMX 3CXX6 2002-UR4.270 "--Ja75 grader66 grader0.95 "Fläns729SEK
DESTACO 2002-U207 Vertikal hållklämma, flänsad bas, 600 lb Kapacitet | AJ8AZR 2002-U2074.270 "1.34 "1.76 "Nej90 grader72 grader1.25 "Fläns421SEK
DESTACO 2002-UR207 Vertikal Hold Down Clamp, Toggle Lock Plus, U Bar, 600 lb | AJ8BCX 2002-UR2074.270 "1.34 "1.76 "Ja75 grader57 grader1.25 "Fläns844SEK
DESTACO 2002-UB Vertikal Hold Down Clamp, rak bas, 600 lb Kapacitet | AJ8BDY 2002-UB4.270 "1.36 "0.25 "Nej75 grader66 grader1.28 "Rakt400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 2002-UBR Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.28 tum, armlängd 1.93 tum
729SEK /enhet