Destaco 2002-U vertikal hållklämma är utformad för att hålla arbetsstycken stilla vid sitt fastspända läge i träbearbetningsanläggningar. Denna vippklämma är ett idealiskt val för applikationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en fast neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Destaco 2002-U-klämma är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Den har en U -formad stång som är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken. Den har konstruktion i kolstål som är förzinkad för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningstillämpningar. Destaco 2002 -serie klämmor erbjuds också i alla rostfria stålkonstruktioner, rak U -stång med rak bas och flänsade stångvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 2002-U-klämma är utformad för att utföra monterings- och testuppgifter, kontrollera armaturer och träbearbetning och lättbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för svetsoperationer men rekommenderas inte för bearbetning och livsmedelsbearbetning.
Funktioner:
- Destaco 2002-U vertikal hållklämma har en lång klämarm och handtag för att säkerställa säkerheten och användarvänligheten genom att maximera handens avstånd.
- Den har härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för att säkerställa en lång livscykel.
- Kolstålskonstruktion för denna vippklämma ger styvhet under drift medan den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Dess U -formade stång är utformad för att möjliggöra spindeljustering vid sidan av hållarstångens längd och därmed rymma arbetsstycken av olika storlekar.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på en plan yta / arbetsbänk.
- Den har ett plasthandtag som ger maximalt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad konfigurationer som J -krokspännarmar, T -handtag med låg profil och säkerhetsmekanism för Toggle Lock Plus.
- För krav på fastspänningsarm i U / bar -stil kan du välja en lämplig variant Destaco 2002 -serien klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2002-U manuell hållklämma stöder olika tillbehör från Destaco, inklusive platt spetsad neopren spindel (Destaco 215208-M) och Destaco 215105 flänsad bricka.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2002-U-klämman är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 2002-U vertikal hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de 4 skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 2002-U flänsad bas U-klämma, erbjuder märket rak bas U-stång (Destaco 2002-UB) och flänsad basstång (Destaco 2002-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere] utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets placering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 2002-U har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.