DESTACO 2007-seriens vertikala hållklämmor, solid stång


Filter
Baslängd: 1.94 " , Basbredd: 1.94 " , Klämarmslängd: 2.85 " , Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 76 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 64 grader , Hållbarhet: 1000 kg , Material: Stål , Total längd: 6.600 "
StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
2007-S
1.25 "Fläns7.17 "Nej526 SEK
B
2007-SR
1.25 "Fläns7.17 "Ja1 354 SEK
C
2007-SBR
1.68 "Rakt7.94 "Ja1 242 SEK
D
2007-SB
1.68 "Rakt7.94 "Nej690 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?