Destaco 2007-SBR vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar vid träbearbetning och metallbearbetning. Den har en fast klämstång för att hålla arbetsstycket på plats under hela operationen samtidigt som det förhindrar att arbetsstycket lossnar och oönskad rörelse. Den har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Destacos vertikala håll ner vipplåsklämma säkerställer en lång livscykel vid användning av vanliga klämarmar och bulthållare. Den levereras med en rak bas för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2007 -serien klämmor finns också i flänsad bas U-stång, flänsad bas solid bar & Toggle Lock Plus-aktiverade varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2007-SBR vertikalt håll ner vipplåsklämma är idealisk för kontroll av fixturer och förslutningar, svetsning, montering och träbearbetningsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 2007-SBR vertikal nedhållningsklämma har en lång klämarm och handtag för maximal handavstånd.
- Den har härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Destaco vertikala håll ner vipplåsklämman har kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Dess neoprenspindel håller arbetsstycket på plats samtidigt som det säkerställer nära vertikal klämkontakt, vilket förhindrar att arbetsstycket lossnar/halkar.
- Destaco vertikala låsklämmor med starthållare har ett starkt färgat plasthandtag för enkel grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Den levereras med en rak bas för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2007115-E bulthållare används för att ersätta trasig/utsliten hållare på Destaco 2007-SBR vertikal nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2007-SBR vertikal håll ner vipplåsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2007-SBR vertikalt håll ner vipplåsklämma har en rak bas för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2007-SBR rak bas solid bar variant, erbjuder märket även flänsad bas U-stång (Destaco 2007-U & Destaco 2007-UR) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Dessa vertikala klämmor har en fast klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.