Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DESTACO 2007-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.68 tum, armlängd 2.85 tum | AJ8BFJ

DESTACO 2007-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.68 tum, armlängd 2.85 tum

Finns i lager
Artikel: AJ8BFJ Modell: 2007-SB
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
574SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikal hållklämma
Baslängd1.94 "
Klämarmslängd2.85 "
KlämarmstilSolid bar
Clamp Bar öppning76 grader
HandleVertikal
Handtagets öppning64 grader
Hantera stilRakt
Höjd under klämarm1.68 "
Hållkapacitet1000 kg
MaterialStål
Montering BaseRakt
Totala höjden7.94 "
Växla Lock PlusNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5355
Fartygets höjd (cm)13.11
Fartygets längd (cm)9.96
Fartygets bredd (cm)4.04
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Destaco 2007-SB vertikal hållklämma idealisk för montering, svetsning, kontroll av fixtur, bearbetning, träbearbetning, livsmedelsbearbetning och förslutningsapplikationer
    • Har stålkonstruktion och har ett långt vertikalt handtag för större handavstånd och maximal hållkapacitet på 1000 lb
    • Utrustad med en solid stångklämarm med en bulthållare för att hålla spindeln vertikalt
    • Vinylöverdrag på handtaget ger ett ergonomiskt grepp

Produktvarianter

ProduktModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris
DESTACO 2007-SBR Vertikal nedhållningsklämma, 1000 lb hållkapacitet | AJ8AVD 2007-SBR1.68 "Rakt7.94 "Ja1 038 kr
DESTACO 2007-S Vertikal nedhållningsklämma, 1000 lb hållkapacitet | AJ8BDZ 2007-S1.25 "Fläns7.17 "Nej526SEK
DESTACO 2007-SR Vertikal hållklämma, 1000 lb hållkapacitet | AJ8BFD 2007-SR1.25 "Fläns7.17 "Ja1 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DESTACO 2007-SB Vertikal hållklämma, höjd under klämma 1.68 tum, armlängd 2.85 tum
574SEK /enhet