Destaco 207-U vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor / arbetsbänkar. Den har kolstålskonstruktion som är förzinkad för att minimera skador / slitage mot slipande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vippklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma / lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en neopren -spindel för att hålla arbetsstycket stilla under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar / glider. Destaco 207-U-klämma är utformad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardspännarmar och spindlar. Den har en U -formad stång som möjliggör snabb justering av spindeln längs hållarstångens längd. Denna funktion säkerställer att arbetaren kan justera vippklämman för arbetsstycken i olika storlekar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningstillämpningar. Destaco 207 -seriens klämmor erbjuds också i alla rostfria stålkonstruktioner, rak U -stång med rak bas och flänsade stångvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Destaco 207-U-klämma är konstruerad för att kontrollera armaturer, utföra monterings- och testuppgifter och träbearbetning och lättbearbetning i industriella anläggningar. Den kan också användas för livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för bearbetning och svetsning.
Funktioner:
- Destaco 207-U vertikal hållklämma har en neopren-spindel för att säkert greppa arbetsstycket vid fastspänning.
- Det ljusa färgade plasthandtaget säkerställer lätt grepp och minimerar trötthet från användare vid långvarig användning.
- Kolstålskonstruktionen i denna vippklämma ger styvhet under drift och den förzinkade ytan garanterar nötningsbeständighet.
- Dess U -formade stång är utformad för att möjliggöra spindeljustering längs hållarstångens längd och därmed rymma olika arbetsstycken.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på en plan yta / arbetsbänk.
- För krav på fastspänningsarm i U / bar -stil kan du välja en lämplig variant Destaco 207 -serien klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 207-U vertikal hållklämma stöder olika tillbehör från Destaco, inklusive platt spetsad neopren spindel (Destaco 225208-M) och Destaco 507107 flänsad bricka.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-U-klämman är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 207-U vertikal hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss de 4 skruvarna med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom Destaco 207-U flänsad bas U-variant, erbjuder märket rak bas lång U bar (Destaco 207-ULB) och flänsad basstång (Destaco 207-S) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 207-U har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.