Vertikala hållklämmor har ett rakt handtag som är vinkelrätt mot basen när det är i låst läge. Rörelsen av detta handtag skjuter klämarmen eller den medföljande spindeln mot arbetsstyckena för att hålla dem stilla under hela operationen samtidigt som den förhindrar att den lossnar / glider. Dessa vippklämmor är ett idealiskt val för operationer som kräver upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycket. Destaco 207 -seriens vertikala hållklämmor används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor för träbearbetning, lätt bearbetning, kontroll av fixturer och stängning. 207 -serien vippklämmor erbjuder det största urvalet av armar (U -stång, lång U -stång, öppen U -stång, massiv stång och lång massiv stång) och monteringsalternativ (flänsbas, rak bas och dubbel bas) för användning i olika applikationer. Destaco 207-UL manuell växelklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden. Den har en lång U -stång som förlänger klämmans räckvidd och möjliggör justering av spindeln för att minska stilleståndstiden och förhindra köp av en separat klämma för att hantera arbetsstycken med varierande tjocklek. Denna klämma har en flänsad bas med gängade monteringshål för snabb installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder även dessa klämmor i varianter med rostfri konstruktion, Toggle lock Plus -funktion och T -handtag för enkel användning i applikationer med varierande krav.
Användningsområden:
- Denna Destaco 207-UL vertikal hållklämma är idealisk för montering och testning, kontroll av armaturer, lättbearbetning och träbearbetning inom flyg-, konsumentvaror, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att hålla och stänga lock, kammardörrar, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 207-UL vertikal hållklämma levereras med en neopren-spindel som ger en maximal lastkapacitet på 375 lb.
- Den har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och förhindrar böjning / brytning under tung belastning.
- Denna klämma har flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsstycken.
- Den har en lång U -stång för att förlänga klämmans räckvidd och möjliggöra spindeljustering längs hållarstångens längd och därmed rymma olika arbetsstycken.
- Denna klämma är utrustad med ett rakt vertikalt handtag som roterar 57 grader för att öppna klämstången 99 grader.
- Den har ett färgglatt plasthandtag som säkerställer lätt grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma har en höjd av 1.25 tum och klämarmslängd på 3.85 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 225208-M platt spetsad neopren spindel för att hålla arbetsstycken.
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör till Destaco 207-UL manuell klämma som en flänsad bricka (507107) för säker fastsättning av spindel och flänsgrepp (207305) för säker hållning av klämhandtaget.
- Destaco 207426-Q tvärarmssats kan också fästas på spännarmen för att rymma två spindlar samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-UL vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 branschstandarder för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda hos klämman.
Installation:
- Destaco 207-UL hållklämma är monterad på arbetsstyckena eller plana ytor med två par gängade hål på basen för säker installation.
- Om klämman måste tas bort kan den enkelt skruvas loss med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 207-UL-klämmor finns på Raptor Supplies?
A. Förutom att denna variant har flänsad bas och lång U -stång, erbjuder Destaco också rak bas, lång U -stång (Destaco 207-ULB) och flänsad bas, långt U bar & T -handtag (Destaco 207-TUL) stil vertikala klämmor också. För fler varianter relaterade till Destaco 207-UL-klämma, besök Destaco 207 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans idealiska förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under andra liknande industriella operationer. Det mäts under klämtillverkningsprocessen.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. U bar-klämmor, såsom Destaco 207-UL, har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.