Destaco 210206 svängfotsspindel är ett tillbehör för att växla klämmor som hjälper till att ge maximal klämkraft och är idealisk för fordons- och flygindustrin. Förutom att säkerställa optimal funktion och prestanda under svetsning, borrning och fräsning, påverkar placeringen av denna svängbara fotspindel på stängerna kraften som krävs för att stänga en klämma, samt skydda den från skador orsakade av nötning/vridning/böjning. Denna spindel är en gängad stång som ger icke-märkande, men säker fasthållning eller fastspänning av material till arbetsytor. Den kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. 210206 spindel från Destaco är utrustad med låsmuttrar för att möjliggöra justering av spännavstånd.
Användningsområden:
Destaco 210206 svängfotsspindel erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 210206 svängfotsspindel kan justeras för att passa material av varierande tjocklek.
- Denna spindel kan bytas ut för att förlänga livslängden och minimera fläckar.
- Den levereras med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånden.
- Spindeln har en gängad kropp för enkel och säker installation.
- Destaco 210206 vridfotsspindel har 3/8-16 gängstorlek för snabb fastsättning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 462-seriens klämmor: Märkets 462-seriens vippklämmor är kompatibla med denna spindel för att säkert hålla föremål och förhindra att de faller, rör sig eller separerar.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 210206 svängbara fotspindel har gängade stänger som monteras på kompatibla vippklämmor för att fästa material på arbetsytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco-spindlar finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder Destaco-spindlar i varianter som neoprenspindlar med platt spets, vadderade svängbara fotspindlar, sexkantsspindlar och neoprenspindlar med runda och koniska spetsar.
F. Erbjuder Destaco spindlar i rostfritt stål?
S. Ja, dessa Destaco-spindlar finns även i rostfria stålvarianter för att ge korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område måste klämmas fast.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.