Destaco 250206 svängfotsspindelenhet används i kombination med olika manuella klämmor (vertikala och horisontella klämmor) som används för att hålla arbetsstycken på plats mot horisontella/vertikala ytor. Denna svängbara enhet är ett idealiskt val för klämmor som används för svetsning, CNC/bearbetning, montering, underhåll av varor och apparater, träbearbetning och fixtur- och testapplikationer. Destaco spindelenhetens svängbara fotdesign ger full kontakt på sluttande och ojämna ytor, och förhindrar därigenom arbetsstycket från att röra sig, separera, glida eller falla under arbetet. Denna klämspindel har helt stålkonstruktion för att förhindra böjning och brott under tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet i tuffa industriella miljöer. Den levereras med en lång gängad skaft för att göra det enkelt att justera efter arbetsstyckets storlek. Destacos svängfotsspindel har dubbla låsmuttrar för att förhindra att spindeln rör sig på klämmans huvud. Denna spindel installeras på en manuell klämma med hjälp av ett par flänsade brickor som greppar spindeln med sexkantsmuttrar. Destaco vridbara fotspindlar finns även tillgängliga i en rad kåpabredder (0.44 - 0.75 tum) på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 250206 svängfotsmontering är lämplig för olika hållaruppgifter, såsom svetsning, CNC/bearbetning, montering, underhåll av varor och apparater, träbearbetning och fixtur- och testoperationer. Denna spindel är idealisk för livsmedels- och förpacknings-, flyg-, transport- och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 250206 spindelenhetens svängbara fotdesign ger full kontakt på sluttande och ojämna ytor, och förhindrar därigenom arbetsstycket från att röra sig, separera, glida eller falla under drift.
- Denna klämspindel har helt stålkonstruktion för att förhindra böjning och brott under tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet i tuffa industriella miljöer.
- Destacos svängfotsspindel kommer med en lång gängad skaft för att göra det enkelt att justera efter arbetsstyckets storlek.
- Den har dubbla låsmuttrar för att förhindra att spindeln rör sig på klämmans huvud.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 250206 manuell klämspindelmontering överensstämmer med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 internationella standarder för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 250206 svängfotsspindelenhetens gängade skaft kan installeras på den manuella klämmans hållarm/back och skaftet fixeras på plats med dubbla låsmuttrar.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder varumärket spindelenheter i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 250206, spindel i svängbar fot, erbjuder märket även neoprenspindlar med platt spets (Destaco 201208-M neopren spindel).
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder varumärket spindelenheter i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika spindelenheter som finns i en rad olika tipsstilar.
F. Vad är skillnaden mellan fasta och svängbara fotspindlar?
A. Spindlar med fasta spetsar används för att hålla arbetsstycket på plana ytor medan svängfotsspindelenheter som Destaco 250206 spindeln håller arbetsstycket på ojämna eller avsmalnande ytor.
F. Är Destacos svängfotsspindelenheter rostbeständiga?
S. Ja, stålspindelenheter från Destaco kan motstå och minimera slitage i tuffa industriella miljöer. För applikationer som kräver fastspänning under utomhusförhållanden finns även spindelenheter i rostfritt stål med sexkant.