Destaco 210209 neopren svängbar spindelenhet används i kombination med olika manuella klämmor (vertikala och horisontella klämmor) som används för att hålla arbetsstycken på plats mot horisontella / vertikala ytor. Det är ett lämpligt val för manuella klämmor som används för svetsning, CNC/bearbetning, montering, underhåll av varor och apparater, träbearbetning och fixtur- och testapplikationer. Denna klämspindel har stålkonstruktion för att förhindra böjning och brott under tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet i tuffa industriella miljöer. Den har en spets av neoprenspets som inte markerar, som är idealisk för att hålla arbetsstycken som är benägna att repa eller skadas från vassa kanter. Destaco spindelenhetens svängbara fotdesign ger full kontakt på sluttande och ojämna ytor, vilket förhindrar att arbetsstycket rör sig, separeras, glider eller faller under arbetet. Den levereras med en lång gängad skaft för enkel justering efter arbetsstyckets storlek. Destacos svängfotsspindel har dubbla låsmuttrar för att förhindra att spindeln rör sig på klämmans huvud. Denna spindel installeras på en manuell klämma med hjälp av ett par flänsbrickor som greppar spindeln med sexkantsmuttrarna.
Användningsområden:
Destaco 210209 svängfotsmontering är lämplig för olika hållaruppgifter, såsom svetsning, CNC/bearbetning, montering, underhåll av varor och apparater, träbearbetning och fixtur- och testoperationer. Denna spindel är idealisk för livsmedels- och förpacknings-, flyg-, transport- och konsumentvaruindustrin.
Funktioner:
- Destaco 210209 spindelenhetens svängbara fotdesign ger full kontakt på sluttande och ojämna ytor, och förhindrar därigenom arbetsstycket från att röra sig, separera, glida eller falla under drift.
- Den har dubbla låsmuttrar för att förhindra att spindeln rör sig på klämmans huvud.
- Destacos svängfotsspindel kommer med en lång gängad skaft för att göra det enkelt att justera efter arbetsstyckets storlek.
- Denna klämspindel har helt stålkonstruktion för att förhindra böjning och brott under tunga belastningar samtidigt som den säkerställer hög nötningsbeständighet i tuffa industriella miljöer.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 210209 manuell klämspindelmontering överensstämmer med internationella standarder, såsom ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet, och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 210209 svängfotsspindelenhetens gängade skaft kan installeras på den manuella klämmans hållarm/back och skaftet fixeras på plats med dubbla låsmuttrar.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder varumärket spindelenheter i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika spindelenheter som finns i en rad olika tipsstilar.
F. Vad är skillnaden mellan fasta och svängbara fotspindlar?
A. Spindlar med fasta spetsar används för att hålla ett arbetsstycke på plana ytor medan spindelenheter med vridfot som Destaco 210209 spindeln håller arbetsstycket på ojämna eller avsmalnande ytor.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder varumärket spindelenheter i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 210209, spindel i svängbar fot, erbjuder märket även neoprenspindlar med platt spets (Destaco 201208-M neopren spindel).
F. Är Destacos svängfotsspindelenheter rostbeständiga?
S. Ja, stålspindelenheter från Destaco kan motstå och minimera slitage i tuffa industriella miljöer. För applikationer som kräver fastspänning under utomhusförhållanden finns även spindelenheter i rostfritt stål med sexkant.