ENERPAC PATG-1105N Pump Luft / hydraulisk | AE7NBA 5ZL44

ENERPAC PATG-1105N Pump Luft/hydraulisk

Finns i lager
Artikel: AE7NBA Modell: PATG-1105NKorsreferens: 5ZL44

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion12 SCFM
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A15.6 "
Dimension B7.92 "
Dimension C8.22 "
Dimension D9.04 "
Dimension E4"
Dimension H5.08 "
Mått J5.75 "
Dimension L3.28 "
Dimension M17.2 "
Max. Flöde vid nominellt tryck10 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Output Flow Rate Load10 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning60 cu. in./min.
Utflödeshastighet med belastning120 cu. in./min.
Utflödeshastighet utan belastning60 cu. in./min.
KraftkällaLuft
PumpkontrollHand fot
Behållarkapacitet230 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.18
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (60 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (40 till 125)
    • Trampa (tre positioner)

Produktvarianter

ProduktModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--32 846 kr
ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 till 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 till 97 dBA124 153 kr
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pump, 3/8 tums vätskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-17 437 kr
ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---25 406 kr
ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallons kapacitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Takpendel-32 496 kr
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA17 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PATG-1105N Pump Luft/hydraulisk
21 328 kr /enhet