ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell | AC2NMB 2LML7

ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell

Finns i lager
Artikel: AC2NMB Modell: XA11Korsreferens: 2LML7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion13058 SCFM
Lufttryck30 till 125 psi
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension H15.98 "
Max. Flöde vid nominellt tryck15 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Output Flow Rate Load15 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning120 cu. in./min.
Utflödeshastighet med belastning15 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet61 cu. i.
Användbar oljekapacitet61 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9225
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac XA11 luftdriven hydraulpump omvandlar tryckluft till hydraulisk kraft, vilket ger en kompakt och bärbar lösning för drift av hydraulsystem. Det används inom fordons-, bygg- och tillverkningsindustrin för att lyfta, pressa, klämma och driva verktyg och maskiner.

Funktioner:

  • Denna hydraulpump har ett slutet hydraulsystem för att förhindra att föroreningar kommer in i tätningen och skadar de inre komponenterna.
  • Denna enhet är integrerad med en extern tryckinställningsventil för att ändra tryckinställningarna och justera kraften som appliceras.
  • Den har två kontrollpedaler för att lägga till och släppa trycket på verktyget.
  • Denna pump har en jordskruvskonfiguration för extra säkerhet mot pumpexplosion under övertrycksförhållanden.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HF100 Hydraulolja: Den används för att smörja hydrauliska system, säkerställa smidig drift och förlänga livslängden för hydrauliska komponenter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en luftdriven hydraulpump för min applikation?

A.

  • Maximalt driftstryck
  • Luftflöde
  • Hydraulvätskekompatibilitet
  • Säkerhetsriktlinjer
  • Verksamhetsmiljö

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna luftdrivna hydraulpump?

A.

  • Se till att pumpen är säkert monterad eller placerad på en stabil yta under drift.
  • Inspektera pumpen, slangarna och kopplingarna för skador eller läckor.
  • Kör pumpen inom dess specificerade tryckområde för att förhindra skador eller fel.
  • Håll kroppsdelar borta från rörliga delar och klämpunkter medan pumpen är igång.
  • Säkerställ ordentlig ventilation i arbetsområdet för att förhindra ansamling av rök eller avgaser.
  • Använd endast pumpen för avsett ändamål och undvik att överbelasta den.
  • Stäng omedelbart av pumpen och undersök eventuella ovanliga ljud, vibrationer eller fel.

F. Hur rengör och underhåller man denna luftdrivna hydraulpump?

A.

  • Se till att pumpen är avstängd och bortkopplad från strömkällan innan du utför något underhåll.
  • Torka av pumpens utsida med en ren, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
  • Inspektera pumpen, slangarna och kopplingarna för skador, läckor eller lösa anslutningar.
  • Använd tryckluft eller en mjuk borste för att ta bort smuts och skräp från pumpens ventiler och kylflänsar.
  • Kontrollera och bibehåll korrekt hydraulvätskenivå i behållaren enligt tillverkarens instruktioner.
  • Smörj rörliga delar eller leder med lämpligt smörjmedel som specificerats av tillverkarna.
  • Håll en underhållsjournal för att spåra rengöring, vätskebyten, filterbyten och reparationer som utförts på pumpen.

Produktvarianter

ProduktModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--32 846 kr
ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 till 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 till 97 dBA124 153 kr
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pump, 3/8 tums vätskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-17 437 kr
ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallons kapacitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Takpendel-32 496 kr
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA17 158 kr
ENERPAC PATG-1105N Pump Luft / hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-21 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell
25 406 kr /enhet