Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulpump kan leverera högkvalitativ trycksättningsprestanda med minimal ansträngning jämfört med handdrivna hydraulpumpar och minimal energiförbrukning jämfört med elektriska hydraulpumpar. Den är idealisk för att lyfta, sänka, dra och skjuta laster upp till specifika slaglängder i offshore-, marin-, ingenjörs-, rymd-, jordbruks-, olja- och gas-, gruv- och livsmedels- och produktionsapplikationer.
Funktioner:
- Enerpac PATG1102N Turbo II hydraulisk luftpump är lämplig för användning med enkelverkande cylindrar för att lyfta eller applicera tryck vid intermittenta applikationer.
- Denna hydrauliska pump är i sig tyst med endast 76 dBA ljud och låg luftförbrukning på 12 scfm.
- Den levereras med en treläges, hand-/fotmanövrerad trampa för utmärkt kontroll av pumpluft och ventil medan du för fram, håller och drar in cylinderkolvarna.
- Denna hydraulpump drivs vid lufttryck som sträcker sig från 40 till 125 psi och dess behållare kan hålla 127 kubiktum användbar hydraulolja.
- Den har en förstärkt, kraftig reservoar som tillåter fasta föroreningar att sedimentera på botten och överför värme från systemet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac MTB1 monteringsfästesats: Detta monteringsfästessats gör att Enerpac Turbo II kan monteras på horisontella eller vertikala ytor.
- Enerpac HC9206C slang: Denna sex fots slang levererar hydraulvätskor (upp till 10000 XNUMX psi) samtidigt som systemets integritet bibehålls.
- Enerpac HF101 Hydraulolja: Denna olja i HF-serien innehåller anti-slam, anti-rost och anti-skum tillsatser som hjälper till att förhindra kavitation samtidigt som den ger maximal volymetrisk effektivitet och värmeöverföring.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är några säkerhetsfunktioner i denna Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulpump?
A. Denna hydraulpumps behållare har en intern tryckavlastningsventil för att skydda enheten vid övertryck.
F. Vad är användningen för retur-till-tank-porten i denna Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulpump?
A. Denna hydraulpump är utrustad med en retur-till-tank-port för användning i fjärrventilapplikationer.
F. Vad är denna Enerpac PATG1102N Turbo II lufthydraulpump gjord av?
S. Denna pump har en luftbesparande kolv med en robust design i ett stycke för att minska luftförbrukningen, en kraftig behållare och en högeffektiv luftmotor i gjuten aluminium för att öka livslängden och minska luftförbrukningen.