ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534

ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI

Finns i lager
Artikel: AA8KTN Modell: PA1150Korsref: 18Y534

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 725 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion9 SCFM
Lufttryck60 till 120 psi
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Max. Flöde vid nominellt tryck8 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Output Flow Rate Load8 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning40 cu. in./min.
Utflödeshastighet med belastning8 cu. in./min.
Utflödeshastighet utan belastning40 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet80 cu. i.
Användbar oljekapacitet80 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.35
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (40 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (60 till 120)
    • Trampa (tre positioner)

Produktvarianter

ProduktModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris
ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 till 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 till 97 dBA111 266 kr
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pump, 3/8 tums vätskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-16 419 kr
ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---23 134 kr
ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallons kapacitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Takpendel-32 246 kr
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA15 409 kr
ENERPAC PATG-1105N Pump Luft / hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-19 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI
28 725 kr /enhet