ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet | AE2QWX 4Z482

ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet

Finns i lager
Artikel: AE2QWX Modell: PA-133Korsreferens: 4Z482

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion9 SCFM
Lufttryck60 till 120 psi
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Max. Flöde vid nominellt tryck8 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Output Flow Rate Load8 cu. in./min.
Utflödeshastighet Ingen belastning40 cu. in./min.
Utflödeshastighet med belastning8 cu. in./min.
Utflödeshastighet utan belastning40 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet36 cu. i.
Ljud nivå85 dBA
Användbar oljekapacitet36 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
VentildriftManuell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.17
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8414200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enerpac P-133 lufthydraulpump idealisk för användning i industrier där tryckluft är en mer föredragen kraftkälla för hydrauliska lyftapplikationer
    • Har en robust konstruktion för hållbarhet och enkel service
    • Vridkoppling för att underlätta pumpens drift och hydrauliska anslutningar
    • Pumpen styrs av trampan som manövreras för hand eller till fots
    • Treläges trampa för att flytta fram, hålla och dra in cylindern
    • Kan fungera i flera lägen och är kompatibel med enkelverkande cylindrar
    • Slitsar för basmontering ger enkel installation
    • Utgående flöde utan belastning på 40 kubiktum per minut
    • Driftlufttrycksintervall på 60 till 120 psi

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna pump bara bra för lyft eller kan den även stödja utrustningen i upphöjda lägen?

A. Enerpac PA-133 lufthydraulpump är lämplig för att både lyfta och hålla föremål i upphöjda lägen.

F. Vilken betydelse har tryckpumparnas värderingar?

S. Klassificeringen avser det tryck en pump kan hantera utan att gå sönder. När du gör ett köp, se till att tryckklassificeringen på din hydraulpump måste vara lägre än trycket för systemet du ska arbeta med.

F. Hur skiljer sig en enstegspump från en tvåstegspump?

A. Enstegspumpar har bara ett tryck och ett flöde. De fäster på en vevaxel eller en kommersiell motor. Tvåstegspumpar är monterade på motorer, producerar mycket vätska och accelererar cylinderns rörelse in och ut.

Produktvarianter

ProduktModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--28 725 kr
ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 till 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 till 97 dBA111 266 kr
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pump, 3/8 tums vätskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-16 419 kr
ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---23 134 kr
ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallons kapacitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Takpendel-32 246 kr
ENERPAC PATG-1105N Pump Luft / hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-19 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet
15 409 kr /enhet