ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallons kapacitet | AD6MQX 46C553

ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6MQX Modell: PARG1102NKorsreferens: 46C553

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A12.33 "
Dimension B6.49 "
Dimension C7.88 "
Dimension D9.04 "
Dimension E4"
Dimension H5.15 "
Dimension L1.65 "
Max. Flöde vid nominellt tryck10 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
KraftkällaLuft
PumpkontrollTakpendel
Behållarkapacitet127 cu. i.
Användbar oljekapacitet127 cu. i.
VentilfunktionAvancera/ Hålla/ Dra tillbaka
Ventiltyp3-vägs, 3-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7785
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8414200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljevolym @ 0 PSI (48 cu. In / min.)
    • Operativ luft PSI (125)

Produktvarianter

ProduktModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--32 846 kr
ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20 till 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 till 97 dBA124 153 kr
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pump, 3/8 tums vätskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-17 437 kr
ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---25 406 kr
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA17 158 kr
ENERPAC PATG-1105N Pump Luft / hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-21 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallon kapacitet
32 496 kr /enhet