ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar | AB2LVT 1MTF4

ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar

Finns i lager
Artikel: AB2LVT Modell: ZA4208MXKorsreferens: 1MTF4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124 153 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pump
Luftkonsumtion20 till 100 SCFM
Lufttryck60 till 100 psi
CylinderkompatibilitetEnstaka skådespelare
Dimension A11.6 "
Dimension B5.6 "
Dimension C11 "
Dimension D8.1 "
Dimension E15.4 "
Max. Flöde vid nominellt tryck80 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Utflödeshastighet @ 100 psi850 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 10000 psi80 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 5000 psi110 cu. in./min.
Utflödeshastighet @ 700 psi675 cu. in./min.
KraftkällaLuft
Behållarkapacitet404 cu. i.
Ljud nivå94 till 97 dBA
Användbar oljekapacitet1.75 gal.
VentilfunktionAvancera / dra tillbaka
VentilmodellVM32
VentildriftManuell
Ventiltyp3-vägs, 2-position

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)80.52
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ZA-seriens lufthydrauliska pump konstruerad för användning med enkelverkande cylindrar för lyft av tunga maskiner och arbetsstycken i tillverkningsanläggningar och fordonsapplikationer
    • Högt by-pass-tryck och två-hastighetsdrift för att minska cykeltiden och högt oljeflöde och Z-klass pumpdesign för effektivitet
    • Dubbla, fabriksinställda och justerbara interna avlastningsventiler för överbelastningsskydd och siktmätare för enkel oljenivåövervakning
    • Inbyggt bärhandtag för bärbarhet på arbetsplatsen och fot- / handmanövrering för användarens bekvämlighet
    • Oljevolym vid 0 PSI (850 cu.inch / min)
    • Operativ luft PSI (60 till 100)

Produktvarianter

ProduktModellDimension MLuftkonsumtionDimension AMax. Flöde vid nominellt tryckUtflödeshastighet med belastningUtflödeshastighet utan belastningPumpkontrollLjud nivåPris
ENERPAC PA1150 lufthydraulisk pump, 80 tum Cu. Kapacitet användbar olja, 8 tum Cu./min oljeflöde, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--32 846 kr
ENERPAC PATG-1102N lufthydraulisk pump, 3/8 tums vätskeport NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-17 437 kr
ENERPAC XA11 luftdriven hydraulpump, 10000 PSI, enkelverkande, 3-vägs, manuell | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---25 406 kr
ENERPAC PARG1102N Luftdriven hydraulisk pump, 1/2 gallons kapacitet | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Takpendel-32 496 kr
ENERPAC PA-133 lufthydraulisk pump, 36 kubiktum användbar oljekapacitet | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA17 158 kr
ENERPAC PATG-1105N Pump Luft / hydraulisk | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hand fot-21 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC ZA4208MX tvåväxlad, lufthydraulisk pump, 3/2 manuell ventil, för användning med enkelverkande cylindrar
124 153 kr /enhet