FABORY Fyrkantiga skruvar


Filter
StilModellDia./ trådstorlekFästelängdHuvudhöjdHuvudets breddLängdgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
M01030.060.0040
M6x1406 mm6 mm40mm40mm1 207 SEK
B
M01030.060.0050
M6x1506 mm6 mm50mm50mm1 615 SEK
C
M01030.060.0016
M6x1166 mm6 mm16mm16mm803 SEK
A
M01030.060.0030
M6x1306 mm6 mm30mm30mm1 072 SEK
C
M01030.060.0020
M6x1206 mm6 mm20mm20mm985 SEK
B
M01030.080.0060
M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm2 549 SEK
B
L01030.080.0050
M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm21 279 SEK
A
M01030.080.0040
M8x1.25408 mm8 mm40mm40mm1 916 SEK
C
M01030.080.0025
M8x1.25258 mm8 mm25mm25mm1 498 SEK
A
M01030.080.0035
M8x1.25358 mm8 mm35mm35mm1 840 SEK
C
M01030.080.0016
M8x1.25168 mm8 mm16mm16mm1 172 SEK
B
L01030.080.0060
M8x1.25608 mm8 mm60mm60mm13 921 SEK
C
M01030.080.0020
M8x1.25208 mm8 mm20mm20mm1 288 SEK
A
M01030.080.0030
M8x1.25308 mm8 mm30mm30mm1 710 SEK
B
M01030.080.0050
M8x1.25508 mm8 mm50mm50mm4 233 SEK
D
M01030.100.0016
M10x1.51610 mm10 mm16mm16mm1 025 SEK
D
M01030.100.0020
M10x1.52010 mm10 mm20mm20mm1 147 SEK
E
M01030.100.0025
M10x1.52510 mm10 mm25mm25mm1 294 SEK
E
M01030.100.0030
M10x1.53010 mm10 mm30mm30mm1 398 SEK
F
M01030.100.0060
M10x1.56010 mm10 mm60mm60mm2 078 SEK
G
L01030.100.0080
M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm11 009 SEK
G
M01030.100.0080
M10x1.58010 mm10 mm80mm80mm2 497 SEK
F
M01030.100.0050
M10x1.55010 mm10 mm50mm50mm1 750 SEK
E
M01030.100.0040
M10x1.54010 mm10 mm40mm40mm1 942 SEK
G
M01030.100.0070
M10x1.57010 mm10 mm70mm70mm2 294 SEK
E
M01030.100.0035
M10x1.53510 mm10 mm35mm35mm2 388 SEK
H
M01030.120.0100
M12x1.7510012 mm13 mm100mm100mm2 305 SEK
H
M01030.120.0090
M12x1.759012 mm13 mm90mm90mm2 153 SEK
D
M01030.120.0025
M12x1.752512 mm13 mm25mm25mm1 969 SEK
E
M01030.120.0040
M12x1.754012 mm13 mm40mm40mm2 354 SEK
G
M01030.120.0070
M12x1.757012 mm13 mm70mm70mm1 824 SEK
F
M01030.120.0050
M12x1.755012 mm13 mm50mm50mm2 661 SEK
I
M01030.120.0080
M12x1.758012 mm13 mm80mm80mm2 089 SEK
D
M01030.120.0030
M12x1.753012 mm13 mm30mm30mm2 060 SEK
D
M01030.120.0020
M12x1.752012 mm13 mm20mm20mm2 434 SEK
F
M01030.120.0060
M12x1.756012 mm13 mm60mm60mm2 958 SEK
E
M01030.120.0035
M12x1.753512 mm13 mm35mm35mm3 697 SEK
G
L01030.120.0070
M12x1.757012 mm13 mm70mm70mm11 396 SEK
H
L01030.120.0100
M12x1.7510012 mm13 mm100mm100mm12 796 SEK
J
M01030.160.0080
M16x28016 mm17 mm80mm80mm1 490 SEK
K
M01030.160.0090
M16x29016 mm17 mm90mm90mm2 144 SEK
K
M01030.160.0120
M16x212016 mm17 mm120mm120mm2 092 SEK
E
M01030.160.0040
M16x24016 mm17 mm40mm40mm2 229 SEK
J
M01030.160.0060
M16x26016 mm17 mm60mm60mm2 748 SEK
L
L01030.160.0060
M16x26016 mm17 mm60mm60mm12 421 SEK
K
M01030.160.0100
M16x210016 mm17 mm100mm100mm2 213 SEK
J
L01030.160.0080
M16x28016 mm17 mm80mm80mm9 500 SEK
K
L01030.160.0100
M16x210016 mm17 mm100mm100mm15 357 SEK
J
M01030.160.0070
M16x27016 mm17 mm70mm70mm2 395 SEK
L
M01030.160.0050
M16x25016 mm17 mm50mm50mm2 475 SEK
K
L01030.160.0120
M16x212016 mm17 mm120mm120mm12 070 SEK
M
M01030.200.0070
M20x2.57020 mm22 mm70mm70mm2 311 SEK
N
M01030.200.0120
M20x2.512020 mm22 mm120mm120mm3 001 SEK
N
L01030.200.0120
M20x2.512020 mm22 mm120mm120mm13 249 SEK
L
M01030.200.0050
M20x2.55020 mm22 mm50mm50mm2 010 SEK
N
M01030.200.0090
M20x2.59020 mm22 mm90mm90mm2 624 SEK
N
M01030.200.0100
M20x2.510020 mm22 mm100mm100mm2 640 SEK
M
M01030.200.0060
M20x2.56020 mm22 mm60mm60mm2 157 SEK
M
M01030.200.0080
M20x2.58020 mm22 mm80mm80mm2 274 SEK
N
M01030.240.0090
M24x39022 mm24 mm90mm90mm4 903 SEK
M
L01030.240.0070
M24x37022 mm24 mm70mm70mm33 887 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?