GRAINGER Maskinskruv, rostfritt stål


Filter
StilModellVäxeltypFörarstorlekHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdHead TypLängdMaterialPris (ex moms)
A
M51320.040.0040
Phillips#2-7.50mm1mmOval40mmA2 rostfritt stål228 SEK
B
U51300.025.0100
Phillips#382 °0.442 till 0.477 "-Flat1"304 Stainless Steel238 SEK
C
U51300.031.0200
Phillips#382 °0.556 till 0.597 "-Flat2"304 Stainless Steel105 SEK
D
M51110.040.0030
spår~~POS=TRUNC1mm90 °7.5mm-Flat30 "A2 rostfritt stål204 SEK
E
M51110.050.0008
spår~~POS=TRUNC1mm90 °7.5mm-Flat8"A2 rostfritt stål144 SEK
F
U51213.037.0250
spår~~POS=TRUNC0.081 till 0.094 "-0.670 till 0.708 "0.237 till 0.256 "Runda2.5 "304 Stainless Steel201 SEK
E
M51110.040.0035
spår~~POS=TRUNC1mm90 °7.5mm-Flat35mmA2 rostfritt stål228 SEK
G
U51213.031.0200
spår~~POS=TRUNC0.072 till 0.084 "-0.557 till 0.590 "0.198 till 0.216 "Runda2"304 Stainless Steel107 SEK
H
M51110.040.0025
spår~~POS=TRUNC1mm90 °7.5mm-Flat25ft.A2 rostfritt stål148 SEK
I
M51110.040.0060
spår~~POS=TRUNC1mm90 °7.5mm-Flat60A2 rostfritt stål77 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?