KERN AND SOHN ABP-serien analytiska vågar


Filter
Kalibreringsklass: I , Bildskärmstyp: OLED , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Läsbarhet: 0.00001g , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Enheter: ct, g, mg , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 91 mm
StilModellInställningstidKalibreringsvärdeHusets dimensionVägningskapacitetBostadshöjdHusets längdInspänninglinjäritetPris (ex moms)
A
ABP 300-4M
2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0003g44 457 SEK
B
ABP 100-4M
2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g32 602 SEK
C
ABP 200-4M
2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g40 012 SEK
D
ABP 100-5M
8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g62 241 SEK
E
ABP 200-5M
8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g88 915 SEK
F
ABP 100-5DM
8, 2 sek.0.001, 0.001 g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/-0.00005, 0.0002g47 421 SEK
G
ABP 200-5DM
8, 2 sek.0.001, 0.001 g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100 till 240V AC+/-0.0001, 0.0002g50 385 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?