KERN OCH SOHN ABP 100-5DM Analytisk balans, 52 och 120 g Max. Vägning, 0.00001 och 0.0001g Läsbarhet | CE8GYG

KERN AND SOHN ABP 100-5DM analytisk balans, 52 och 120 g Max. Vägning, 0.00001 Och 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GYG Modell: ABP 100-5DM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassI
Kalibreringsvärde0.001, 0.001 g
Fodralets bredd213mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmOLED
Frekvens50 Hz
Husets dimension213 x 433 x 344 mm
Bostadshöjd344 mm
Husets längd433 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.00005, 0.0002g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt0.001g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01 / 0.1 mg
reproducerbarhet0.00002, 0.0001 g
Inställningstid8, 2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Vägningskapacitet52 / 120g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter91 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.23
Fartygets höjd (cm)54
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)59.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInställningstidKalibreringsvärdeHusets dimensionVägningskapacitetBostadshöjdHusets längdInspänninglinjäritetPris
KERN OCH SOHN ABP 100-4M analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYF ABP 100-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g32 602 kr
KERN OCH SOHN ABP 200-4M analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYH ABP 200-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g40 012 kr
KERN OCH SOHN ABP 200-5DM analytisk balans, 102 och 220 g Max. Vägning, 0.00001 och 0.0001g Läsbarhet | CE8GYJ ABP 200-5DM8, 2 sek.0.001, 0.001 g595 x 380 x 540 mm-540 mm380 mm100 till 240V AC+/-0.0001, 0.0002g50 385 kr
KERN OCH SOHN ABP 300-4M analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYK ABP 300-4M2 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm-344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0003g44 457 kr
KERN OCH SOHN ABP 100-5M analytisk balans, 135g Max. Vikt, 0.00001g Läsbarhet | CJ7ACF ABP 100-5M8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm135g344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g62 241 kr
KERN OCH SOHN ABP 200-5M analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.00001g Läsbarhet | CJ7ACG ABP 200-5M8 sek.0.001g213 x 433 x 344 mm220g344 mm433 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g88 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ABP 100-5DM analytisk balans, 52 och 120 g Max. Vägning, 0.00001 Och 0.0001g Läsbarhet
47 421 kr /enhet