LITTLE GIANT PUMPS C-serie Jet Pumps


Filter
Spänning: 115 / 230V
StilModellKapacitetHPPris (ex moms)
A
91060020
45 Ibs1 / 2 hp13 934 SEK
RFQ
A
91060053
50 Ibs3 / 4 hp14 729 SEK
RFQ

C-serie Jet Pumps

Jetpumpar i Little Giant C-serien har en kraftig gjutjärnskonstruktion och är designade för att leverera upp till 16 liter per minut från grunda/djupa brunnar. Dessa enheter har en mekanisk axeltätning som säkerställer läckagetät passform och kontinuerlig smörjning, och en gjuten termoplastspridare för maximal effektivitet och pålitlighet. De är utrustade med en motor som har en rostfri axel för direkt montering av pumphjulet. Dessa pumpar levereras med en hårdvarusats som innehåller en tryckmätare och pluggar för installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?