MORSE DRUM 201BVS-E1-50 Portable Drum Roller, 2 Belts, Variable Explosion-Proof, 1 Phase, 50Hz | AF6FDP

MORSE DRUM 201BVS-E1-50 Bärbar trumrulle, 2 remmar, variabel explosionssäker, 1 fas, 50Hz

Finns i lager
Artikel: AF6FDP Modell: 201BVS-E1-50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar trumrulle
Amps7.2/3.6A
Kapacitet torr300 Ibs
Kapacitet vätskor300 Ibs
Ledningslängd8"
Trumma Dia.16 "till 23"
TrummahöjdUpp till 35 "
TrummaterialStål, plast
Trumma RPM13 20 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlekUpp till 55 gal.
Frekvens50 Hz
HP1 / 2 hp
Hz50
Längd34.75 "
Laddad höjd40 "
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
MotorExplosionssäker
MotorkapslingsdesignExplosionssäker
andraValfri adapter för plasttrumma
Övergripande djup34 3 / 4 "
Totala höjden19 1 / 4 "
Total bredd21 "
Fas1
KONTAKT-TYP3 stift
Klassad förKlass I Grupp D, Klass II Grupp F och G.
FartBältad variabel
HastighetstypBälte Variabel
lutaTippspak
Tilt stilTippspak
TypBärbar
Spänning110/220V AC
HjulkonfigurationTvå svängbara hjul och två axelmonterade hjul
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialpolyolefin
HjulNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 107.55
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningHastighetstypTrumma RPMMotorKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 201/20-1 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 1 Fas, 115V | AF6FCH 29XU26 201 / 20-1-1115V ACFast20 RPM-500 Ibs45 232 kr
MORSE DRUM 201/20-1-50 Bärbar Trumrulle, 16 RPM, 1 Fas, 50Hz, TEFC Motor | AF6FCJ 201 / 20-1-50-1110/220V ACFast16 RPM-500 Ibs39 371 kr
MORSE DRUM 201/20-3 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 3 Fas, 60Hz, 0.5 Hk, TEFC-motor | AF6FCK 201 / 20-3-3208-230/ 460V ACFast20 RPM-500 Ibs36 371 kr
MORSE DRUM 201/20-3-50 Bärbar Trumrulle, 16 RPM, 3 Fas, 50Hz | AF6FCL 201 / 20-3-50-3230/400V ACFast16 RPM-500 Ibs38 786 kr
MORSE DRUM 201/20-575 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, 3 Fas, 575V | AF6FCM 201 / 20-575-3575V ACFast20 RPM-500 Ibs36 590 kr
MORSE DRUM 201/20-A Bärbar Trumrulle, 20 RPM, Luftmotor | AF6FCN 201/20-A---Fast20 RPM-500 Ibs36 883 kr
MORSE DRUM 201/20-E1 Bärbar Trumrulle, 20 RPM, Explosionssäker, 1 Fas | AF6FCP 201/20-E1-1115/ 208-230V ACFast20 RPM-500 Ibs46 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 201BVS-E1-50 Bärbar trumrulle, 2 remmar, variabel explosionssäker, 1 fas, 50Hz
72 450 kr /enhet