MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-delad trumhållare, 680 kg lock, luftmotor | AF6FAE

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-delad trumhållare, 680 kg lock, luftmotor

Artikel: AF6FAE Modell: 195GM-A

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Adapter Dia.18 1/2 "till 19"
Luftflödeshastighet22 SCFM
Trumma Dia.22.5 "
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Slanglängd6 ft.
andra3-delad trumhållare
Tryck20 psi
GnistbeständigJa
lutaLuftkraft
Tilt stilLuftkraft
Typ3-delad trumhållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 238.5
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta laddade trummor med lyft eller kran med lyftarens fäste under kroken
    • Luftdriven lutningsmekanism för att hjälpa dina anställda att slutföra jobb med precision
    • Designad för att hantera ståltrummor
    • Gnistbeständigt för att säkerställa säkra arbetsförhållanden
    • Häll enkelt ut innehållet från trumman med den här lyftarens doseringsfunktion
    • Kan bära upp till 680 kg

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.ArtikelFasGnistbeständigTilt stilSpänningPris
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 115v | AF6EZV 195A-1-115-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC115V AC115 115 kr
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 1-Fas 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC118 847 kr
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC109 187 kr
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, 3-Fas 460v | AF6EZY 195A-3-46022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V117 676 kr
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Kapacitet, Luftmotor | AF6EZZ 195A-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 187 kr
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC123 889 kr
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-delad trumhållare,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC118 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, 3-delad trumhållare, 680 kg lock, luftmotor