REELCRAFT CTJ6200HN 200 ft. Handvevslangupprullare, 3/8 tumsslang Innerdiam. | CD2NHT 448F67

REELCRAFT CTJ6200HN 200 fot Handvevslangupprullare, 3/8 tumsslang Invändig diam.

Finns i lager
Artikel: CD2NHT Modell: CTJ6200HNKorsreferens: 448F67

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
LagerPermanent smord
FärgSvart
VäxeltypHand
TullbetygHeavy Duty
FinishPulverlackat
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd200ft.
Slang utanför Dia.3 / 4 "
Husets materialStål
HPIngen
Max. Tryckbetyg5000 psi
Max. Temp.210 grader F
MonteringVägg, tak, lastbil
Classic Outlet3/8 "(F) NPT
Totala höjden18.5 "
Total längd17 "
Total bredd22 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypPTFE
Vridbart materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.22

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgVäxeltypMax. Temp.MonteringClassic OutletSpolinloppTätningstypPris
REELCRAFT CT6050HN 1 slangupprullare Handrank 3/8 tum Id x 50 fot | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1SlangvindaSvartHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra2 783 kr
REELCRAFT CT6100HN 1 slangupprullare vev 3/8 tum Id x 100 fot | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1SlangvindaRedHandvev-Golv, vägg, bänk och lastbil-3/8 "(M) NPTbra3 504 kr
REELCRAFT CU6050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AM2JJD CU6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--1 741 kr
RFQ
REELCRAFT CU8100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9WYH CU8100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 371 kr
REELCRAFT CU8050LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 1/2 tum, 300 psi, slanglängd 50 fot | AY9WZC CU8050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--2 093 kr
REELCRAFT CU6100LN Handvevsslangrulle, innerdiameter 3/8 tum, 300 psi, slanglängd 100 fot | AY9XBQ CU6100LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-3/8 "NPT (F)--2 224 kr
REELCRAFT CT6050LN Handvevslangupprullare, innerdiameter 1 tum, 300 Psi, slanglängd 50 fot | BT6MHN CT6050LNHand vevslangsrulle--150 grader F.-1/2 "NPT (F)--1 932 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT CTJ6200HN 200 fot Handvevslangupprullare, 3/8 tumsslang Invändig diam.
5 568 kr /enhet