ROPER WHITNEY

Filter

Handverktyg

5 KITXX16141PS6644300080094300080125300080188300160281310080281

Elverktyg

152SR120581

Handverktyg Filter

Knockout hålslag

Standard runda / manuella knockout-stansar och stansar perfekt för stansning av hål i plåt eller elboxar. Har en design som möjliggör fritt fall av snigel från munstycket med olika halsdjup och kapacitetsbetyg

Hålslag, 3-1/4
Punkt: AF7QTX
Artikelnummer : XX
3 220 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bänkstans, 3-1/4 tums hals, 9/16 tums hål
Punkt: AF7QUE
Artikelnummer : 16
9 194 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Utslagsslag
  • Utslagsslag
  • Utslagsslag
  • Utslagsslag
ROPER WHITNEY

Utslagsslag

Artikel (4)
Knockout Die 9/32 tum 158 mätare
Punkt: AH8CYP
Artikelnummer : 310080281
188 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Metal Cutting Snips Plåtverktyg

Gjutna stålsömmare som används för att skapa exakta vinkelböjningar i plåt; finns i 18 -22 gauge metallkapacitet

Hand Seamer 3-1/2 tum 18 till 22 gauge
Punkt: AG9UTT
Artikelnummer : 44
778 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Stansa drivrutinsatser

Drivrutiner som är idealiska för stansning av hål i olika storlekar; kommer i ett bärbart plastskydd som innehåller 13/15-delar. Inkludera även en Roper Whitney XX / Jr. handstans, runda stansar och matriser

Jr. Hålslagssats manuell 16 gauge stål, 13 delar
Punkt: AB6VEG
Artikelnummer : 5 Sats
1 893 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Notchers för plåt

16 och 20 gauge hand-, vinkeljärn- och bänkskåror med ett höghastighetsblad av stål för att skapa skåror på plåt, vinklade sektioner, tunna stångstänger och rör

Handnotcher 32 grader 20 gauge 13/16 tum
Punkt: AF7QVJ
Artikelnummer : 141
1 593 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 tum 90 grader
Punkt: AF7QVK
Artikelnummer : PS66
37 250 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om ROPER WHITNEY

Roper Whitneys omfattande katalog inkluderar utslagshålsstansar, plåtskärare, mekaniska bearbetningssaxar, stansverktyg och mer. Märkets knockout hålslag är idealiska för att stansa hål i plåt eller elboxar. De tillåter fritt fall av snigel från formen. Dessa verktyg finns i många halsdjup och kapacitetsklasser. Roper Whitney stans bänkskivor montera handstansar samtidigt som du tillåter korrekt inriktning av tättslutande stansar och stansar. De kommer med basskruvar för att säkerställa enkel montering och kan ta emot vinklar, kanaler och flänsytor. Dessa baser har aluminium/stålkonstruktion för att klara tuffa industriella förhållanden.

Större handelsnamn

Pexto-drivna roterande maskiner

Pexto PR 720-drivna roterande maskiner används för att forma plåt i en mängd olika former. De är idealiska för pärlning, krympning, nedsättning, dubbelsöm, svarvning, borrning, kablar, armbågskantning,...Läs mer 

Pexto manuella rullbockningsmaskiner

De har 2-tums precisionssvarvade & slipade rullar av högt kolstål. Det finns 3 ledningsspår: 3/16, 1/4 & 5/16 tum. De har helt slutna växelhus och den övre rullen kan lyftas f...Läs mer 

Connecticut Series Light Gauge Böjningsbromsar

Dessa golvmonterade, manuella bromsar är designade för exakt böjning. De har positiv klämtrycksjustering, förklädesstoppstänger för upprepade böjningar och långa handtag för extra hävstång. De inkl...Läs mer 

Vanliga frågor

Kan dessa maskiner användas för att fodra och skugga?

Ja, du kan fodra och skugga med roterande maskiner.

Hur använder du en sliprullemaskin?

  • Använd de främre rattarna för att justera spänningen.
  • Använd de bakre rattarna för att justera radien.
  • Placera den formade plåten mellan rullarna.
  • Vrid försiktigt handtaget.
  • Den platta plåten kommer att valsas enligt specifikationerna.

Vilka är säkerhetsåtgärderna för att använda en knockout-hålslagare?

  • Använd ordentligt ögonskydd.
  • Ta ett säkert grepp om verktyget medan du stansar.
  • Håll händerna borta från stansområdet.

Vad är användningen av metallformningsmaskiner?

Varumärket metallformningsmaskiner deformera plåt, rör och tunna stångstockar genom bockning, klippning eller hackning.

Hur underhåller man Roper Whitney-slag?

  • Håll dem rena och smorda.
  • Byt ut de slitna eller skadade stansarna och formarna.