VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Dubbelmembranpump, 61 Gpm Max., Ptfe, enkel grenrörsanslutning, 1 1/2 tum Storlek | CH6PAY 22A406

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Dubbelmembranpump, 61 Gpm Max., Ptfe, enkel grenrörsanslutning, 1 1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CH6PAY Model: E4SJ5F5S0-3AKorsreferens: 22A406

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

292 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranpump
Byråns efterlevnad3A.png, CE.png
Luftinloppsstorlek1/2 FNPT
BollmaterialPTFE
Kontrollera sittmaterialetRostfritt stål
AnslutningsstilTri-Clamp
Höjd31 1 / 2 "
Husets materialRostfritt stål
Inlopp / utloppsstorlek1 1 / 2 "
Längd13 3 / 8 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flöde61 gpm
Max. Flöde GPM86 gpm
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.220 Deg. F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr10 ft.
Självsugande våt20 ft.
Ventiltyp20 ft.
Garanti1 år.
Bredd18 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 342 kr
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 234 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 303 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 870 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi23 449 kr
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi46 143 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi41 401 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-3A Dubbelmembranpump, 61 Gpm Max., Ptfe, enkel grenrörsanslutning, 1 1/2 tum Storlek
292 157 kr /enhet