Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 12126 Gångjärn, 4 hål, 30 ft. lbs., Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4EXH 5JRL0

80/20 12126 gångjärn, 4 hål, 30 ft. lbs., nylon PA glasfiberförstärkt, svart

Finns i lager
Artikel: AE4EXH Modell: 12126Korsreferens: 5JRL0

Få det Maj 8, Onsdag
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
199SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGångjärn av plast
FärgSvart
Dimension A45 mm
Dimension B48 mm
Dimension C28 mm
Dimension D38.5 mm
Dimension E22.5 mm
Dimension F6.6 mm
Dimension G8.9 mm
Dimension H7 mm
Mått J7.76 mm
Mått K7.9mm
MaterialNylon PA glasfiberförstärkt
Max. Ladda40 Nm/30 fot lbs.
BehandlaInjektion gjuten
Bredd71mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3926305000
URSPRUNGSLANDGE

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMax. LaddaPris
80/20 12099 Gångjärn, 4 hål, 22 ft. lbs., Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4EXF 5JRK8 1209930mm48 mm28 mm30 Nm/22 fot lbs.153SEK
80/20 12108 Gångjärn, 4 hål, 22 ft. lbs., Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/22 fot lbs.186SEK
80/20 12136 Gångjärn, 4 hål, 29 ft. lbs., Nylon PA glasfiberförstärkt, svart | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/29 fot lbs.215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 12126 gångjärn, 4 hål, 30 ft. lbs., nylon PA glasfiberförstärkt, svart
199SEK /enhet