ADAM-UTRUSTNING GBK 60 AM Bänkskala 30 kg / 60 lb. Bakgrundsbelyst LCD | AG9EZG 19YN26

ADAM EQUIPMENT GBK 60AM bänkvåg 30 kg/ 60 lb. Bakgrundsbelyst LCD

Finns i lager
Artikel: AG9EZG Modell: GBK 60AMKorsreferens: 19YN26

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattformsvåg
ApplikationslägenVägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning
Kapacitet30 kg / 60 lb.
AnslutningsportarRS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar5 g / 0.01 pund
Husets materialPlast
Mäta enheterg, lb.
Totala höjden26 13 / 16 "
Total längd20.5 "
Total bredd11 13 / 16 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetNätadapter, uppladdningsbart batteri
UnderkategoriSkala för allmänt ändamål
Vägning ytdjup15-45 / 64 "
Väger ytans bredd11 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9262
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)78
Fartygets bredd (cm)40.01
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Perfekt för industriella miljöer, GBK och GBK-M kontrollvågar är svaret för företag som behöver kraftig hållbarhet och snabbhet. Med stekpannor i rostfritt stål av kvalitet 304 och robusta, halkfria gummifötter, presterar dessa vågar bra i krävande miljöer.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdApplikationslägenKapacitetTotal breddKraftenhetVägning ytdjupVäger ytans breddAnslutningsportarPris
ADAM UTRUSTNING CPWPLUS200 Vågvåg Rostfri plattform 440 Lb. Kapacitet | AF3UWK 8DG44 CPWPLUS2008 7 / 10 "Vägning, djur, dynamisk vägning200 kg / 440 lb.11 4 / 5 "Nätadapter (ingår) eller (6) AA-batterier (ingår ej)11-4 / 5 "11 4 / 5 "Tvåriktad RS-2323 742 kr
ADAM UTRUSTNING CPWPLUS 75M vägningsskala rostfritt stålplattform 75kg / 165 Lb lock | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Vägning, djur, dynamisk vägning75 kg / 165 lb.19 2 / 3 "Batteri och nätadapter19-7 / 10 "19 7 / 10 "Tvåriktad RS-2326 249 kr
ADAM-UTRUSTNING GBK 15AM Bänkskala 6kg / 15 lb. Bakgrundsbelyst LCD | AG9EZE 19YN24 GBK 15:XNUMX20.5 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning6 kg / 15 lb.11 13 / 16 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23212 288 kr
ADAM-UTRUSTNING GBK 30 AM Bänkskala 15 kg / 30 lb. Bakgrundsbelyst LCD | AG9EZF 19YN25 GBK 30:XNUMX20.5 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning15 kg / 30 lb.11 13 / 16 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23210 369 kr
ADAM-UTRUSTNING GBK 150 AM Bänkskala 60 kg / 150 lb. Bakgrundsbelyst LCD | AG9EZH 19YN27 GBK 150:XNUMX20.5 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning60 kg / 150 lb.11 13 / 16 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23210 437 kr
ADAM-UTRUSTNING GBK 300 AM Bänkskala 150 kg / 300 lb. Bakgrundsbelyst LCD | AG9EZJ 19YN28 GBK 300:XNUMX20.5 "Vägning, kontrollvägning, procentvägning, dynamisk / djurvägning, delräkning150 kg / 300 lb.11 13 / 16 "Nätadapter, uppladdningsbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23211 811 kr
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 bänkvåg, bänktyp plattform, 33 pund. Viktkapacitet, LCD-skärm | CH6NTF 9RCP4 CPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-3 365 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT GBK 60AM bänkvåg 30 kg/ 60 lb. Bakgrundsbelyst LCD
11 200 kr /enhet