ADAM-UTRUSTNING PMB 53 Fuktanalysator Rostfritt stålplattform 50g Kapacitet | AF4TWD 9K155

ADAM EQUIPMENT PMB 53 fuktanalysator Rostfri stålplattform 50g Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF4TWD Modell: PMB 53Korsreferens: 9K155

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktanalysator
ApplikationslägenVägning, bestämning av fukt
Kapacitet50g
AnslutningsportarDubbelriktad RS-232, USB
Digital / mekaniskDigital
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
graderingar0.001g
Husets materialMetall
Totala höjden7 2 / 7 "
Total längd14 "
Total bredd9 4 / 5 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetAC Adapter
Väger ytans bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)38.74
HS-kod9027804560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Med enkel användning och snabb responstid erbjuder PMB högsta värde vid fuktanalys. USB- och RS-232-gränssnitt underlättar anslutning, medan en annan USB-port tillåter lagring av testprogram och data på flashenheter.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetgraderingarPris
ADAM UTRUSTNING PMB 202 Fuktanalysator Rostfritt stål Plattform 200 g Kapacitet | AF3WRN 8DRE3 PMB 202200g0.01g42 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAM EQUIPMENT PMB 53 fuktanalysator Rostfri stålplattform 50g Kapacitet
45 656 kr /enhet