ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Tvättställ utan kran 96 tum längd | AA3TAN 11U374

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX tvättställ utan kran 96 tum längd

Artikel: AA3TAN Modell: FC-2-2424-24RLXKorsreferens: 11U374
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

45 392 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8-1 / 2 "
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup14 "
Skålstorlek24 "x 24"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare16
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer2
Totala höjden43 "
Total längd96 "
Total bredd30 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)264.16
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkåldjupSkålstorlekMätareArtikelAntal stationerTotala höjdenTotal längdPris
ADVANCE TABCO 9-1-24 Tvättställ utan kran 25 tum längd | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Tvättställ142 "25 "27 688 kr
ADVANCE TABCO 9-2-36 Tvättställ utan kran 44 tum längd | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Tvättställ242 "44 "51 082 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Tvättställ utan kran 41 tum längd | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "41 "24 103 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "56.5 "33 313 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "56.5 "33 313 kr
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 72 tum längd | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Tvättställ243 "72 "35 388 kr
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Tvättställ utan kran 53 tum längd | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Tvättställ243 "53 "35 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX tvättställ utan kran 96 tum längd
45 392 kr /enhet