Altronix NetWay112 enkelports midspan PoE-injektor ger PoE upp till 15.4W effekt per port och överför data (text, ljud och video) med hastigheter upp till 10 Mbps till PoE-kompatibla enheter som IP-kameror, trådlösa åtkomstpunkter, VoIP-telefoner och annan högeffekt nätverksenheter som är placerade på ett avstånd upp till 100 meter från injektorn. Den har en standard nätverkskabel (CAT5e eller över) för att leverera både ström och data med starka och snabba anslutningar. NetWay112 PoE-injektorn erbjuder också skydd och automatisk detektering av äldre till icke-PoE-enheter genom att använda 12 / 16VDC lågspänningsanslutning, vilket garanterar maximal säkerhet för utrustningen. Den är utrustad med PoE-status-LED och fjäderterminaler för ingång och PoE-avstängning. Denna PoE-avstängning möjliggör återställning av kameror och/eller kantenheter. Altronix PoE-injektor kan arbeta vid temperaturer från 32 grader till 104 grader Fahrenheit. Den fungerar på en maximal höjd av 3048 meter i icke-kondenserande luftfuktighet på upp till 85 procent.
Användningsområden:
Altronix NetWay112 enkelports midspan-injektor kan anslutas till både PoE- och icke-PoE-enheter som PoE-kameror, IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter och andra högeffektsnätverksenheter.
Funktioner:
- Altronix NetWay112 enkelports midspan PoE-injektor är lämplig för att ge PoE/POE+ och Hi-PoE upp till 15.4W effekt per port.
- Denna injektor kräver 12 / 16VDC ingångseffekt.
- Den är också designad för att överföra data (text, video och ljud) med hastigheter upp till 10 Mbps till PoE-kompatibla enheter såsom säkerhetskameror, enheter, trådlösa åtkomstpunkter och VoIP-telefoner, inom ett avstånd av 100 meter.
- Denna PoE-injektor är utrustad med säkerhetsfunktioner som möjliggör kortslutningsskydd och automatisk detektering av äldre kameror/enheter från icke-PoE-kameror genom att använda lågspänningsanslutning, vilket säkerställer största möjliga säkerhet för utrustningen.
- Den är utrustad med en standard nätverkskabel (CAT5e eller över) för att leverera både kraft och data med starka och snabba anslutningar.
- Den levereras med PoE-läge och ström-LED-indikatorer för enkel övervakning av den faktiska tiden för PoE-strömförbrukning, för de anslutna strömförsörjda enheterna.
- Den UL-listade och IEEE 802.3af-kompatibla porten kan leverera en maximal effekt på 15W och prestera på höjder upp till 3048 meter i icke-kondenserande luftfuktighet på upp till 85 procent.
- Altronix PoE-injektor kan arbeta vid temperaturer från 32 grader till 104 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix CAT5e: Dessa Altronix-kablar är designade för varumärkets NetWay112 PoE-injektor för att överföra data (ljud, bild och text) med starka, höghastighetsanslutningar.
- Altronix inomhus NetWay1 kraftinjektor erbjuder tillförlitlig kraft av Ethernet (PoE) samt utökar dataräckvidden med ytterligare 100 m, för att få en maximal räckvidd på 600 m med hjälp av flera repeatrar baserat på enhetens portkrav.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay112 PoE-injektor uppfyller internationella standarder eftersom den är UL 60950-1-listad (Information Technology Equipment) och CE-certifierad (European Conformity).
Installation:
- Montera NetWay112-injektorn säkert på en vägg med hjälp av ett fäste och/eller väggankare.
- Anslut till en UL-listad Klass 2- eller LPS-enhet (begränsad strömförsörjning) för att försörja ingångsströmmen.
- Länk sedan 12VDC / 16VDC till terminaler med 22 - 16 AWG tråd.
- Fäst den strukturerade kabeln från [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver.
- Anslut en annan strukturerad kabel från [OUT]-porten till PoE-enheten.
- Portstatus-LED tänds vid normal drift och säkrade anslutningar.
- För att initiera PoE-avstängning, applicera manuellt spänning i området 12 till 24VAC eller 5 till 24VDC till de [PoE Shutdown]-markerade ingångsterminalerna på kraftinjektorerna.
- NetWay112-enheten börjar leverera ström normalt till PoE-kompatibla enheter när den pålagda spänningen tas bort från avstängningsterminalerna.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Kan vi ansluta vilken PoE -enhet som helst till Netway1 -effektinjektorn?
S. Altronix Netway1 är kompatibel med PoE-enheter som kräver strömförsörjning upp till 15.4W.
F. Hur lång tid tar det att återgå till normal drift från PoE -avstängningsläge?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter PoE -avstängning.
Fråga: Vilken typ av ingångseffekt krävs i Netway1?
A. Det rekommenderas att använda en UL-listad åtkomstkontroll begränsad strömförsörjning (för UL294-applikationer) eller klass 2-klassad transformator / strömförsörjning (för UL60950-1-applikationer).
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en switch eller dataserver som inte kan PoE med en PoE-kapabel enhet (som VoIP-telefoner eller IP-kameror). Med andra ord, dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter utan att ansluta varje enhet med en separat strömförsörjning.
Hur fungerar en PoE-injektor?
S. Genom PoE-kapabla switchar går data från dem till injektorerna, som matar dem till IP-kameror över 2 par ledningar i Ethernet-kablarna.