Altronix NetWay1BT enports midspan-injektor ger PoE upp till 90W effekt per port och överför data (text, ljud och video) med hastigheter upp till 1000 Mbps till PoE-kompatibla enheter som IP-kameror, trådlösa åtkomstpunkter, VoIP-telefoner och andra högeffektsnätverksenheter som är placerade på ett avstånd upp till 100 meter från injektorn. Den har en standardnätverkskabel (CAT5e eller högre), tillsammans med 4-par konfiguration för att leverera ström och data, och rymmer RJ45 automatisk crossover Ethernet-anslutning för starka och snabba anslutningar. NetWay1BT PoE-injektorn erbjuder också skydd och automatisk detektering av äldre till icke-PoE-enheter genom att använda 115 / 230VAC spänningsanslutning, vilket garanterar maximal säkerhet för utrustningen. Den kommer vidare med PoE-läge och ström-LED-indikatorer för att möjliggöra enkel övervakning av den faktiska tiden för PoE-strömanvändning för anslutna enheter. Dessa LED-indikatorer finns i röda, gula och gröna färger som visar PoE ON, power ON respektive IP-länkstatus. Altronix PoE-injektor kan arbeta vid temperaturer från -22 grader till 167 grader Fahrenheit. Den fungerar bra på höjder upp till 609.6 meter i icke-kondenserande luftfuktighet på mellan 20 och 85 procent.
Användningsområden:
Altronix NetWay1BT enkelports midspan-injektor kan anslutas till både PoE- och icke-PoE-enheter som PoE-kameror, IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter och andra högeffektsnätverksenheter.
Funktioner:
- Altronix NetWay1BT enkelports mittspann PoE-injektor är designad för att ge PoE/POE+ och Hi-PoE upp till 90W effekt per port.
- Denna enhet kräver 115VAC / 230VAC ingångseffekt.
- Den används också för att överföra data (text, video och ljud) med hastigheter upp till 1000 Mbps till PoE-kompatibla enheter såsom säkerhetskameror, enheter, trådlösa åtkomstpunkter och VoIP-telefoner, oavsett avstånd (upp till 100 meter).
- Denna PoE-injektor är utrustad med säkerhetsfunktioner som möjliggör kortslutningsskydd och automatisk detektering av äldre kameror/enheter från icke-PoE-kameror genom att använda 115 / 230VAC lågspänningsanslutning, vilket säkerställer maximal säkerhet för utrustningen.
- Den är utrustad med en standardnätverkskabel (CAT5e eller högre), tillsammans med 4-par konfiguration för att leverera både ström och data.
- NetWay1BT midspan-injektor kan rymma RJ45, automatisk crossover Ethernet-anslutning för starka och snabba anslutningar.
- Den levereras med PoE-läge och ström-LED-indikatorer för enkel övervakning av den faktiska tiden för PoE-strömförbrukning, för de anslutna strömförsörjda enheterna.
- De röda indikatorerna visar PoE ON & power ON position; medan gula och gröna färger indikerar IP-länkstatus.
- Den CE-godkända och IEEE 802.3bt-kompatibla porten kan fungera på höjder upp till 609.6 meter i icke-kondenserande luftfuktighet på mellan 20 och 85 procent.
- Altronix PoE-injektor kan arbeta vid temperaturer från -22 grader till 167 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix CAT5e: Dessa Altronix-kablar är designade för varumärkets NetWay1BT PoE-injektor för att överföra data (ljud, bild och text) i höga hastigheter.
- Altronix RJ45: Dessa Ethernet-kontakter möjliggör en stark och snabb anslutning av enheterna.
- Altronix NetWay1 midspan kraftinjektor utökar dataräckvidden med ytterligare 100 m, för att få en maximal räckvidd på 600 m med hjälp av flera repeatrar baserat på enhetens portkrav.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1BT PoE-injektor uppfyller internationella standarder då den är CE-certifierad (European Conformity).
Installation:
- Montera NetWay1BT-injektorn på önskad plats endast på ett bord eller skrivbord.
- Anslut den jordade nätkabeln (medföljer) till IEC 320-kontakten på NetWay1BT-enheten. Anslut sedan enheten till ett pålitligt jordat uttag. Vid användning av flera enheter samtidigt, bör summan av de individuella märkskyltarnas märkvärden inte överstiga matningskretsens märkvärden. Anslut inte heller till ett uttag som styrs av en omkopplare.
- Anslut den strukturerade kabeln från den UL-listade Ethernet-switchen eller videoservern till RJ45-jacket märkt (IN) och PoE-enheten till RJ45-jacket märkt (OUT) på NetWay1BT.
- PoE ON LED-indikator kommer att tändas, vilket indikerar PoE-enhetens status att den är PÅ.
- Anslut sedan enheten så att den ska strömförsörjas till terminaler märkta (+ Aux. –).
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en switch eller dataserver som inte kan PoE med en PoE-kapabel enhet (som VoIP-telefoner eller IP-kameror). Med andra ord, dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter utan att ansluta varje enhet med en separat strömförsörjning.
Fråga: Kan vi ansluta vilken PoE -enhet som helst till Netway1 -effektinjektorn?
S. Altronix Netway1 är kompatibel med PoE-enheter som kräver strömförsörjning upp till 15.4W.
F. Hur lång tid tar det att återgå till normal drift från PoE -avstängningsläge?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter PoE -avstängning.
Fråga: Vilken typ av ingångseffekt krävs i Netway1?
A. Det rekommenderas att använda en UL-listad åtkomstkontroll begränsad strömförsörjning (för UL294-applikationer) eller klass 2-klassad transformator / strömförsörjning (för UL60950-1-applikationer).