Altronix NetWay1DWP midspan-injektor ger ström- och ethernetanslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter) i forskningsanläggningar, kontor och tillverkningsanläggningar. Denna midspan-injektor är designad för användning med WiMAX-modem, WLAN-åtkomstpunkter och utomhus-IP-kameror och PTZ:er. Denna midspan-injektor kan driva anslutna kameror/enheter upp till 100 meter från enheten. Altronix NetWay1DWP midspan-injektor har en enda port för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med en hastighet på 10/100/1000 Mbps. Altronix midspan PoE-injektorns plug & play-installation säkerställer snabb installation och portstatusindikerande lysdioder för att ge realtidsövervakning av anslutningsstatus. Den har inbyggt överspänningsskydd för att möjliggöra automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror mot spänningsöverspänning. Altronix midspan-injektor har LED-indikatorer för att visa länkstatus och en NEMA 4 / 4X IP66-11-klassad kapsling som kan monteras på vägg eller stolp, vilket säkerställer snabb och säker installation på öppna ställ. Den kan användas vid temperaturer från -30 till 70 grader C vid 30W och -30 till 55 grader C vid 60W. Denna midspan-injektor arbetar vid en verklig luftfuktighet på 85 % (+/- 5 %) och på höjder mellan -304.8 och 609.6 m.
Användningsområden:
Altronix NetWay1DWP midspan-injektor är väl lämpad för att tillhandahålla ström- och Ethernet-anslutning till PoE-kompatibla anslutna enheter (kameror/kantenheter) på kontor, forskningsanläggningar och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Altronix NetWay1DWP midspan-injektor stöder en repeatermodul för att utöka data- och kraftöverföringsområdet med ytterligare 100 meter.
- Altronix midspan PoE-injektor har inbyggt kortslutningsskydd för att möjliggöra automatisk detektering och skydd av icke-PoE-kantenheter/kameror.
- Den har en enda port för att ansluta flera enheter (kameror/kantenheter) över Ethernet med 10/100 Mbps hastighet.
- Altronix midspan PoE-injektor fungerar vid en relativ luftfuktighet på 85 % (+/- 5 %) och på höjder mellan -304.8 och 609.6 m.
- Dess plug & play-installation säkerställer snabb installation och installation och portstatusindikerande lysdioder ger övervakning av anslutningsstatus i realtid.
- Denna midspan PoE-injektor har vägg- eller stolpmonterad hölje för att möjliggöra snabb och säker installation.
- Altronix NetWay1DWP midspan-injektor är UL-listad, CE-märkt, IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE) kompatibel.
- Altronix NetWay1DWP midspan PoE-injektor kan användas vid temperaturer från -30 till 70 grader C vid 30W och -30 till 55 grader C vid 60W.
Kompatibla tillbehör:
- Altronix PMK1: Denna monteringssats för utomhusstång förenklar den övergripande installationen av Altronix WP1, WP3 och WP4 NEMA-klassade kapslingar. Denna sats kan monteras på valfri 2 till 8 tums (diameter) stolpe eller 5 tums fyrkantsstolpe och innehåller två pulverlackerade stålfästen, fyra låsbrickor i rostfritt stål, fyra rostfria stålbultar och två snabbkopplingsremmar.
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1DWP midspan-injektor är UL & cUL-listad och CE-kompatibel.
Installation:
- Ta bort kretskortet från kapslingen innan du borrar NetWay1DWPH och markera och borra önskade inlopp på kapslingen för att underlätta kabeldragningen.
- Rengör insidan av höljet innan du sätter tillbaka kretskortet och sätter strömbrytaren i läge AV.
- Anslut växelström från en UL-listad strömbrytare till de märkta terminalerna och anslut jord till den märkta terminalen.
- Markera och borra hål i linje med de övre och nedre hålen på kapslingens fläns och montera kretskortet i kapslingen med hårdvara.
- Anslut strukturerad kabel från UL-listad videoserver eller Ethernet-switch till RJ45-uttaget märkt [IN] på NetWay1DWPH.
- Anslut strukturerad kabel från kameran/enheten till RJ45-uttaget märkt [OUT] på NetWay1DWP.
- Ställ strömbrytaren i läge ON.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar PoE midspan-injektor?
S. Med hjälp av PoE-injektorer överför användaren data och ström genom ethernetkabeln mellan injektorn och IP-kameran samtidigt. Data överförs från switchen till injektorn och matas därigenom till IP-kameran via Ethernet-kabeln.
F. Vad är skillnaden mellan en splitter och en midspan-injektor?
S. Skillnaden ligger i det faktum att PoE-injektorn levererar ström till PoE-utrustningen som tar emot information/data från befintliga icke-PoE-switchar, medan en splitter delar upp strömmen från data och matar den till en separat ingång på en icke-PoE kompatibel enhet.
F. Kan du driva en nätverksswitch med PoE?
S. Power over Ethernet (PoE) passerar genom switchar som kan fungera åt båda hållen, som Powered Device (PD) eller Power Sourcing Equipment (PSE). Detta innebär att switchen kan drivas av PoE samtidigt som den ger ström.
F. Stöder alla Ethernet-kablar PoE?
S. Det beror på vilken kategori av kabeln som används. Kablar som CAT5E och högre stödjer PoE på alla spänningar. CAT5 stöder lägre spänningar.
F. Kan PoE köra över CAT5?
S. Power over Ethernet (PoE) tillåter CAT5-patch-kablar att ge tillgång till elektrisk kraft samt dataanslutning till IP-kameror, routrar och switchar.
F. Är PoE DC eller AC?
A. PoE sprutas in i en kabel mellan 44 och 57 VDC.
F. Vad är skillnaden mellan PoE och LAN?
S. Power over Ethernet-teknik (PoE) används för att implementera trådbundet Ethernet lokalt nätverk (LAN).