Altronix NetWay1XP enports ströminjektor är en typ av midspan kraftinjektor som använder Power-over-Ethernet-teknik (PoE) för att leverera ström och överföra data (text, ljud och video) när den är ansluten till PoE-enheter direkt eller med icke-PoE-enheter via en separat adapter. Dessa enheter kan vara på ett maximalt avstånd av 100 m från midspan NetWay1XP-injektorn. Denna injektor försörjs med ström med hjälp av en plug-in transformator med en spänning på 24VAC eller 24VDC vid 1.5A ström. NetWay1XP-ströminjektorns RJ45-port ger ström på 15 / 30W och överför data via Ethernet-kabel (CAT5). Den här enheten skickar data över en ethernet-/datakabel som redan finns på plats istället för att installera ytterligare eluttag för var och en av enheterna, vilket minskar extra ledningar. Den har isolerat hölje med en lätt och kompakt design för enkel installation i ett begränsat utrymme. Denna injektor kommer med många säkerhetsfunktioner som kortslutningsskydd, PoE manuell avstängning (endast UL60950-1-applikation), automatisk upptäckt och skydd av äldre kameror/enheter som inte är PoE och LED-indikatorer för portstatus och IP-länkstatus.
Användningsområden:
Altronix NetWay1XP kan anslutas till både PoE- och icke-PoE-enheter (med tillbehör) som PoE-kameror, fasta IP-kameror, VoIP-telefoner, trådlösa åtkomstpunkter och nätverksanslutna ljudenheter på kontor och kommersiella och industriella utrymmen.
Funktioner:
- Altronix NetWay1XP enpolig injektor levereras med en TP2450 plug-in transformator för att leverera 24VAC eller 24VDC ineffekt och 1.5A ström.
- Den har en PoE-port (RJ45) som ger ström och överför data till enheter via en Ethernet-kabel (CAT5).
- Denna IEEE 802.3at (30W) och IEEE 802.3af (15W) kompatibla port erbjuder en maximal effekt på 30W vid en matningsspänning på 48VDC.
- Den kan överföra data och ström upp till ett avstånd på 100 m.
- Denna kraftinjektor är utrustad med olika säkerhetsfunktioner som kortslutningsskydd, PoE manuell avstängning (endast för UL 60950-1-applikation) och automatisk upptäckt och skyddsfunktion för äldre kameror/enheter som inte är PoE.
- Den är utrustad med LED-indikatorer: röd för portstatus och gul & grön för IP-länkstatus.
- Denna midspan-injektor har ett kompakt isolerat hölje för att minimera utrymmesbehovet vid installation eller drift.
- Den fungerar vid temperaturer och höjder från 0 till 45 grader C (vid 48VDC effekt) respektive -304.8 till 3048 m.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
- Altronix NetWay1XP midspan kraftinjektor är CE-märkt (European Conformity) och UL & cUL-listad för att säkerställa överlägsen prestanda och användarsäkerhet.
Installation:
- Altronix NetWay1XP injektor är säkert monterad på en vägg med hjälp av ett fäste och/eller väggankare.
- Sedan ansluts den markerade terminalen [24VAC/VDC Input] till en UL-listad Klass 2-transformator med hjälp av 22 - 16AWG-ledning för att försörja ingående ström.
- Två strukturerade kablar används för att länka [IN]-porten till en UL-listad Ethernet-switch eller en videoserver och [OUT]-porten till PoE-enheten.
- Portstatus-LED tänds för att indikera normal drift och säker anslutning.
- För att påbörja PoE-avstängning läggs en spänning i området 12 till 24VAC eller 5 till 24VDC manuellt till den [Power Shutdown]-markerade ingångsterminalen. Denna mekanism stoppar uteffekten som tillförs av kraftinjektorn.
- NetWay1XP-enheten börjar leverera ström normalt till PoE-kompatibla enheter när den pålagda spänningen tas bort från avstängningsterminalen.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi ansluta vilken PoE-enhet som helst till Netway1XP-ströminjektorn?
S. Altronix Netway1XP är kompatibel med PoE-enheter som kräver strömförsörjning upp till 30W.
F. Hur lång tid tar det för Netway1XP-ströminjektorn att återgå till normal drift från PoE-avstängningsläget?
A. Det tar cirka 4 sekunder att återgå till normal drift efter att PoE-avstängningsläget har avaktiverats.
F. Vilken typ av strömförsörjning krävs i Netway1XP?
A. Det rekommenderas att använda en klass 2 klassad transformator/strömförsörjning som TP2450 plug-in transformator för att leverera 24VAC / 24VDC ingångseffekt vid 1.5A ström.
F. Vad är en midspan power injector?
S. Midspan-ströminjektorer är PoE-enheter som ansluter en icke-PoE-kompatibel switch eller dataserver med en PoE-kapabel enhet (som en IP-kamera). Dessa injektorer lägger till (eller injicerar) ström till en Ethernet- eller datakabel för att driva PoE-enheter utan att ansluta varje enhet med en separat strömförsörjning.
F. Hur långt kan kraftinjektorer arbeta?
S. En PoE-injektor kan överföra både ström och data till drivna enheter på ett maximalt avstånd av 100 m. Överföringsräckvidden kan utökas med ytterligare 100 m med hjälp av repeatermoduler. Flera repeatrar kan anslutas för en maximal räckvidd på 600 m för att överföra ström och data samtidigt.
F. Vilka är fördelarna med midspan power-injektorer?
S. PoE-injektorer eller midspan power-injektorer levererar ström och data till PoE-enheter med större tillförlitlighet, snabbare överföringshastighet och bättre säkerhet jämfört med WiFi-aktiverade kameror. Dessa PoE-injektorer minskar också kablarna förknippade med direktdrivna enheter.