Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 9 PR | AF9DDY 29UU19

ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 9 PR

Finns i lager
Artikel: AF9DDY Modell: ASTROFLEXKorsreferens: 29UU19

Få det Maj 8, Onsdag
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandskar
FärgBlå
ManschettenRakt
FinishGrov
Längd13 "
FodermaterialBomull
MaterialNaturlig gummilatex
Storlek9
Stöds / stöds inteUtan stöd
Tjocklek50 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)30
Fartygets längd (cm)6.4
Fartygets bredd (cm)13.31
HS-kod6116100000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Stödd naturgummi blå latexhandske, sömlös foder med unik stickad elastisk manschett för utmärkt passform och komfort, grov finish till hands garanterar bra grepp i både våta och torra förhållanden, hög flexibilitet och utmärkta nivåer av fingerfärdighet

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 10 PR | AF9DDU 29UU15 ASTROFLEX10170SEK
ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 11 PR | AF9DDV 29UU16 ASTROFLEX11170SEK
ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 7 PR | AF9DDW 29UU17 ASTROFLEX7170SEK
ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 8 PR | AF9DDX 29UU18 ASTROFLEX8170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL ASTROFLEX Handskar Naturgummi Latex 9 PR
170SEK /enhet