ANVIL 0308008606 FIG 1016 Reducerande medföljande fläns, klass 125, 4 hål | AD8LPY 4KWK2

ANVIL 0308008606 FIG 1016 Reducerande komplementfläns, klass 125, 4 hål

Finns i lager
Artikel: AD8LPY Modell: 0308008606Korsreferens: 4KWK2

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande följeslagarfläns, gängad
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFlänsad x FNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Antal hål4
Utanför Dia.9"
Rörstorlek1.5 "
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5542
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0308006501 Gjutjärnsbelagd & borrad gängad reducerfläns, 4 hål | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"2 089 kr
ANVIL 0308006600 Gjutjärnsbelagd & borrad gängad reducerfläns, 4 hål | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "2 122 kr
ANVIL 0308006907 Flänsad x FNPT Gjutjärn Reducing Companion Gängad Fläns | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"1 967 kr
ANVIL 0308007004 Reducerande medföljande fläns, 1-1/4 tums rör, gängad | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "1 861 kr
ANVIL 0308007202 Reducerande medföljande fläns, gängad, flänsad x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "1 652 kr
ANVIL 0308007400 Reducerande medföljande fläns, 1.5 i rör, gjutjärn | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "2 072 kr
ANVIL 0308007608 FIG 1016 Reducing Companion-fläns, gjutjärnskropp, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"1 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0308008606 FIG 1016 Reducerande komplementfläns, klass 125, 4 hål
3 630 kr /enhet