Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC PLG-50R Blank Plug, Elektropläterad, 1/2 Inch Trade, NPT, Hane till Hane, Stål | AA2NGP 10U764

APPLETON ELECTRIC PLG-50R blank plugg, elektropläterad, 1/2 tums handel, NPT, hane till hane, stål

Finns i lager
Artikel: AA2NGP Modell: PLG-50RKorsreferens: 10U764
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
FärgSilver
Ledningsstorlek1 / 2 "
förbindelseman
Längd5 / 8 "
MaterialStål
UnderkategoriPluggar och bussningar
TypFarligt läge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7307923010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Appleton Electric PLG-50R infälld kontakt används i industriella och riskfyllda platser. Den är idealisk för säker och säker elektrisk anslutning i områden där infällda kontakter är nödvändiga för att skydda mot potentiella skador eller farliga miljöer.

Funktioner:

  • Denna försänkta plugg är elektropläterad för användning med IMC och gängad ledning.
  • Den är lämplig för farliga platser med klassificeringar för klass I, division 1 och 2, grupp A, B, C, D; Klass II, division 1 och 2, grupperna E, F, G och Klass III.
  • Denna plugg har stålkonstruktion för hållbarhet och strukturell styvhet.
  • Den kommer i en total längd på 5/8 tum för kompakt och robust drift.
  • Denna infällda plugg har en han-till-hane NPT-gänga för kompatibilitet med andra gängade komponenter.
  • Den finns i en handelsstorlek på 1/2 tum för att passa in i en rad applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna infällda kontakt på farliga platser?

A.

  • Säkerställ korrekt jordning och limning.
  • Inspektera regelbundet för skador eller slitage.
  • Använd i enlighet med klassificerade områden.
  • Följ tillämpliga säkerhetsföreskrifter och föreskrifter.
  • Koppla bort strömmen före underhåll eller byte.

F. Hur rengör och underhåller jag Appleton Electric PLG-50R infälld kontakt?

A.

  • Se till att strömmen är avstängd innan rengöring.
  • Kontrollera regelbundet efter skador eller slitage.
  • Använd en torr eller icke-ledande trasa för att torka rent.
  • Applicera sparsamt med lämpligt smörjmedel på NPT-gängor.
  • Undvik att använda slipande eller frätande rengöringsmedel.
  • Följ underhållsriktlinjerna i produktmanualen.

F. När ska jag byta ut den här kontakten?

A.

  • Byt ut när det finns en synlig skada eller slitage som äventyrar dess integritet.
  • Fel under elprovning eller inspektioner.
  • Bristande efterlevnad av säkerhetskoder eller föreskrifter.
  • När den rekommenderade livslängden är slut.
  • Som rekommenderas i tillverkarens underhållsriktlinjer eller produktmanual.

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekMaterialPris
APPLETON ELECTRIC PLG-100R Blank Plug, Elektropläterad, 1 Inch Trade, NPT, Hane till Hane, Stål | AA2NFZ 10U750 PLG-100R1"Stål122SEK
APPLETON ELECTRIC PLG-100RA Blank Plug, Vanlig, 1 Inch Trade, NPT, Aluminium, Hane till Hane | AA2NGA 10U751 PLG-100RA1"Kopparfri aluminium116SEK
APPLETON ELECTRIC PLG-125 Blank plugg, galvaniserad, 1 1/4 tums handel, NPT, järn, hane till hane, järn | AA2NGB 10U752 PLG-1251-1 / 4 "Formbart järn136SEK
APPLETON ELECTRIC PLG-125A Blank Plug, Vanlig, 1 1/4 Inch Trade, NPT, Aluminium, Hane till Hane | AA2NGC 10U753 PLG-125A1-1 / 4 "Kopparfri aluminium133SEK
APPLETON ELECTRIC PLG-150 Blank plugg, galvaniserad, 1 1/2 tum handel, NPT, järn, hane till hane, järn | AA2NGD 10U754 PLG-1501-1 / 2 "Formbart järn179SEK
APPLETON ELECTRIC PLG-150A Blank Plug, Vanlig, 1 1/2 Inch Trade, NPT, Aluminium, Hane till Hane | AA2NGE 10U755 PLG-150A1-1 / 2 "Kopparfri aluminium189SEK
APPLETON ELECTRIC PLG-200 Blank Plug, Elektropläterad, 2 Inch Trade, NPT, Järn, Hane till Hane, Järn | AA2NGF 10U756 PLG-2002"Formbart järn310SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC PLG-50R blank plugg, elektropläterad, 1/2 tums handel, NPT, hane till hane, stål
86SEK /enhet