Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5XA14 Thread Insert 1/2-20 0.620 L, 5PK | AE7DPR

APPROVED VENDOR 5XA14 gänginsats 1/2-20 0.620 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7DPR Modell: 5XA14
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
462SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek37 / 64 "
Extern trådstorlek5 / 8-11
InstallationVerktyg 5XA44
Intern trådklass3B
Intern gängstorlek1 / 2-20
Längd0.62 "
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup0.68 "
Tryck på Storlekar5 / 8-11
GängtypUNF
Typ4 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (2A)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA14 gänginsats 1/2-20 0.620 L, 5PK
462SEK /packa