Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 6AE18 Hex Cap Screw Grade 8 M10 X 1.50, 35mm Length, 25PK | AE7RWM

APPROVED VENDOR 6AE18 sexkantskruv, klass 8 M10 X 1.50, 35 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AE7RWM Modell: 6AE18

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

224SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishUgn svart
Grade8
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet35mm
MaterialStål
Min. Trådlängd26mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet150,800 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC26mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7605
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AE18 sexkantskruv, klass 8 M10 X 1.50, 35 mm längd, 25 PK
224SEK /packa