BALDOR MOTOR CHM264A Direktdriven fläktmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48YZ Ram | AJ6QCW

BALDOR MOTOR CHM264A Direktdriven fläktmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48YZ Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QCW Modell: CHM264A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Amps1.7 / .85
BasRS
Nedbrytningsmoment5.02 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48Z
Full belastningseffektivitet64
Vridmoment för full belastning1.55 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsoleringB
Bly12 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.8 Amps
Antal poler06
Produktion. 33
Fas3
RevisionV
RPM1140
Temp. Stiga84 grader C
Typ1712M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 3.52 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A27
    • Uppdragningsmoment: 3.39 LB-FT
    • SF AMP: 1.8 / .9
    • Startström: 3.31 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--17256 003 kr
BALDOR MOTOR CHC164A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 981 kr
BALDOR MOTOR CHC244A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 697 kr
BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11008 085 kr
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---13 353 kr
BALDOR MOTOR CHC365A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11008 726 kr
BALDOR MOTOR CHC445A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17008 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHM264A Direktdriven fläktmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48YZ Ram
7 402 kr /enhet