BALDOR MOTOR CHM565A Direktdriven fläktmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6QDD

BALDOR MOTOR CHM565A direktdriven fläktmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 56 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QDD Modell: CHM565A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Amps3.7-3.6/1.8
BasRS
Nedbrytningsmoment15.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram56
Full belastningseffektivitet74
Vridmoment för full belastning4.47 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly12 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.23 Amps
Antal poler06
Produktion1
Fas3
Effektfaktor68
RevisionJ
RPM1140
Temp. Stiga37 grader C
Typ1924M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 12 LB-FT
    • Namnskylt nr: NP1986A
    • Uppdragningsmoment: 10.1 LB-FT
    • Startström: 9.98 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--172511 015 kr
BALDOR MOTOR CHC164A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W110012 809 kr
BALDOR MOTOR CHC244A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z170012 289 kr
BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11008 462 kr
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---24 501 kr
BALDOR MOTOR CHC365A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T110016 012 kr
BALDOR MOTOR CHC445A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB170015 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHM565A direktdriven fläktmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 56 ram
19 697 kr /enhet