BALDOR MOTOR EJMM3559T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 145JM Ram | AJ6TAQ

BALDOR MOTOR EJMM3559T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TAQ Modell: EJMM3559T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Amps7.9-7.2/3.6
BasRG
Nedbrytningsmoment19.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145JM
Vridmoment för full belastning4.61 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.17 Amps
Antal poler02
Produktion3
Fas3
Effektfaktor92
RevisionF
RPM3450
Temp. Stiga72 grader C
Typ3532M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)32.55
Fartygets längd (cm)58.1
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - JMM3559T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 11.9 LB-FT
    • Startström: 33.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareHPmotortypPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-80 957 kr
BALDOR MOTOR EJMM2334T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256JM Ram | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-59 759 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-63 209 kr
BALDOR MOTOR EJMM2506T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 7.5 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-Den 11.0-3950M41 759 kr
BALDOR MOTOR EJMM2511T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1200 rpm, 10 hk, 3-fas, OPD, 256JM Ram | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-Den 14.3-3954M50 681 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, OPD, 254JM Ram | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-42 312 kr
BALDOR MOTOR EJMM2514T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-47 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3559T närakopplad pumpmotor, 230/460V, 3600 rpm, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145JM ram
17 400 kr /enhet