BALDOR MOTOR EJMM3611T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182JM Ram | AJ6TAY

BALDOR MOTOR EJMM3611T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TAY Modell: EJMM3611T-G

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Effektivitet (CT-värde) 89.50%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek182JM
Fulllastförstärkare9-8.4/4.2
HP3 hk
isolering klassH
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd18.06 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.875 "
Spänning208-230 / 460 V
Vikt76 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKapslingstypRammaterialViktRam storlekFulllastförstärkareHPTotal längdPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXP EJMM2333T-G230 / 460 VTEFCGjutjärn265 Ib254JM36.2/18.115 hk25.3 "57 154 kr
BALDOR MOTOR EJMM2334T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256JM Ram | AJ6RXR EJMM2334T-G230 / 460 VTEFCGjutjärn308 Ib256JM48/2420 hk25.3 "63 843 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T-G närakopplad motor, 230/460V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXV EJMM2394T-G230 / 460 VTEFCGjutjärn260 Ib254JM35/17.515 hk25.3 "57 609 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RYA EJMM2513T-G230 / 460 VODPStål213 Ib254JM35.4/17.715 hk23.19 "47 735 kr
BALDOR MOTOR EJMM3116T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143JM Ram | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPStål37 Ib143JM3.1-3/1.51 hk13.75 "14 867 kr
BALDOR MOTOR EJMM3154T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 1.5 hk, 3-fas, ODP, 145JM Ram | AJ6RYV EJMM3154T-G230 / 460 VODPStål41 Ib145JM4.4/2.21-1 / 2 HP13.75 "15 849 kr
BALDOR MOTOR EJMM3157T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ram | AJ6RYY EJMM3157T-G230 / 460 VODPStål44 LB145JM5.8/2.92 hk14.25 "17 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3611T-G närakopplad motor, 230/460V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182JM ram
21 319 kr /enhet