BALDOR MOTOR VEJMM3714T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 10 hk, 3-fas, TEFC, 215JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YLF Modell: VEJMM3714T-5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 172 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 9.6
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment136 LB-FT
TullbetygKONT
Ram215JM
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 9.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3752M
Antal poler4
Produktion10.000 hk
Total längd22.39 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart1,770 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning575 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3714T -5
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 91.70%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 14 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 50 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Knackad och nyckel
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger
    • Startström: 83.9 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 63 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 79 grader C

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsBastypisolering klassmotortypMonteringstypAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXN EJMM2333T-5-Den 14.6StelF0944M-415.000 hk51 416 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXU EJMM2394T-5-Den 13.5StelF0750M-215.000 hk55 055 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RXZ EJMM2513T-5-Den 14.2StelF3948M-415.000 hk42 772 kr
BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 rpm, 30 hk, 3-fas, ODP, 284JM Ram | AJ6RYH EJMM2534T-530 hk--F-Fotmontering / C-ansikte--62 923 kr
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ram | AJ6RZA EJMM3158T-5-Den 3.0StelB3528M-23.000 hk14 950 kr
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fas, ODP, 182JM Ram | AJ6RZD EJMM3211T-5-Den 3.3StelF3630M-43.000 hk18 961 kr
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 RPM, 5 hk, 3-fas, ODP, 182JM Ram | AJ6RZG EJMM3212T-5-Den 4.8StelF3622M-25.000 hk17 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3714T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 10 hk, 3-fas, TEFC, 215JM ram
31 172 kr /enhet