BALDOR MOTOR VEM3545 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YNV

BALDOR MOTOR VEM3545 Trefas sluten motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YNV Modell: VEM3545

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2.8/1.4
BasN
Nedbrytningsmoment5.6 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.66 Amps
Antal poler02
Produktion1
Fas3
Effektfaktor87
RevisionD
RPM3450
Temp. Stiga55 grader C
Typ3516M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Baldor VEM3545 växelströmsmotor lämplig för pumpar, fläktar, transportband, verktygsmaskiner och reduktionsreducerare
    • Har en direktstart på nätet som erbjuder 100% vridmoment vid den första starten och en stålram för att klara tuffa miljöer
    • TEFC -hölje med en extern fläkt som blåser uteluft över motorns ram för att kyla den
    • Kullager för minskade friktionsförluster
    • Kan monteras i valfri position

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 924 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3545 Trefas sluten motor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C ram
11 393 kr /enhet